그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌드위치 이중 공기 조절기 |
조정 노브 | 일주 |
조정 범위 | 5 ~ 60 psi |
게이지 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 230 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 115도 F |
전체 높이 | 0.125 " |
전체 길이 | 1" |
전체 폭 | 0.12 " |
파이프 크기 | 1-1 / 4 인치 NPT |
밸브 디자인 | 해소 |
선박 중량 (kg) | 1.99 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조정 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081RD100J000000 | 10 ~ 130 psi | CFM 46 | 0.125 " | 1.25 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 736,347 | ||
152RD100J000000 | 10 ~ 130 psi | CFM 69 | 0.25 " | 0.62 " | 0.06 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 800,800 | ||
554RD100JP00000 | 10 ~ 130 psi | CFM 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,076,197 | ||
554RD300JP00000 | 3 ~ 30 psi | CFM 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,076,197 | ||
031RD700O000000 | 10 ~ 100 psi | CFM 14 | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 356,440 | ||
031RD300O000000 | 3 ~ 30 psi | CFM 14 | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 356,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.