NUMATICS
필터
에어/공기압
에어/공기압 필터
밸브전체보기
수동 공기 제어 밸브 시스템을 통과하는 공기의 양을 조정하고 압력이 시스템 외부 어딘가에서 분산되도록하는 데 널리 사용됩니다. 포장, 자재 취급 및 공기 모터 응용 분야에 이상적
파일럿 공기 제어 밸브 공기 또는 불활성 가스와 함께 사용하기에 적합한 XNUMX 방향 바디 포트 또는베이스 장착 방향 밸브. 파일럿 / 스프링 액추에이터와 함께 제공되며 다양한 입구 크기로 제공됩니다.
공압식 유량 제어 및 니들 밸브 공기 흐름을 조절하고 압축 공기 시스템에서 공기의 갑작스러운 압력 서지를 방지하는 데 사용됩니다. NPT 연결이 특징이며 계량 및 자유 흐름을 허용하도록 설계되었습니다.
솔레노이드 공기 제어 밸브 공압 시스템용 압축 공기 및 고압 오일을 제어하는 데 널리 사용되는 NEMA 준수 전기 작동 밸브. 위험 지역용 방폭 밸브도 사용 가능
솔레노이드 코일 커넥터 NEMA 준수 케이블 및 커넥터는 플러그인/몰딩 와이어 리드 유형을 특징으로 합니다. 광범위한 산업 분야에서 공압 시스템의 코일과 밸브를 연결하는 데 사용됩니다.
솔레노이드 밸브 매니 폴드 액세서리 블랭크 스테이션 플레이트 키트, 블로킹 디스크, DIN 플러그, 엔드 플레이트 키트 및 매니폴드 블록 뱅크에 대한 포트 연결을 제공하거나 배기 공기의 조정 가능한 계량을 용이하게 하는 데 사용되는 속도 제어 키트를 포함합니다.
솔레노이드 밸브 매니 폴드 단일 본체 구성에서 여러 밸브를 지원하는 데 광범위하게 사용되는 매니폴드, 매니폴드 블록 또는 서브 베이스. 다양한 크기와 모양으로 제공되며 최대 10개의 솔레노이드 밸브를 수용할 수 있습니다.
수치학 정보
ASCO Numatics는 다양한 공압 및 모션 제어 제품의 선두 제조업체입니다. 회사의 제품 라인에는 필터 요소, 밸브, 공기 조절기 및 커넥터가 포함됩니다. ASCO Numatics 밸브 카탈로그는 다음으로 구성됩니다. 솔레노이드, 조종사, 및 수동 공기 조절 밸브; 유량 제어 및 니들 밸브; 솔레노이드 밸브 매니 폴드. 이 밸브는 공압 시스템을 통과하는 압축 공기의 양과 압력을 제어하는 데 널리 사용됩니다. Numatics 밸브는 NEMA 4 분류의 4 방향 모델로도 제공됩니다. Raptor Supplies 는 의료, 화학 및 기타 산업 응용 분야를 위한 다양한 밸브를 제공합니다.