RULAND MANUFACTURING OCT 시리즈 커플링 올덤 클램프
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12월5-XNUMX-A | 1" | 5 / 16 " | 0.75 " | M2.5mm | - | 0.38 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 37,835 | |
A | 12월4-XNUMX-A | 1" | 1 / 4 " | 0.75 " | M2.5mm | 3 / 4 " | 0.38 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 37,835 | |
A | 12월3-XNUMX-A | 1" | 3 / 16 " | 0.75 " | M2.5mm | 3 / 4 " | 0.38 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 37,835 | |
A | 16월4-XNUMX-A | 1.25 " | 1 / 4 " | 1" | M3mm | - | 0.467 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 51,694 | |
A | 16월5-XNUMX-A | 1.25 " | 5 / 16 " | 1" | M3mm | - | 0.467 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 51,694 | |
A | 16월6-XNUMX-A | 1.25 " | 3 / 8 " | 1" | M3mm | 1" | 0.467 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 51,694 | |
A | 16월8-XNUMX-A | 1.25 " | 1 / 2 " | 1" | M3mm | 1" | 0.467 " | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 51,694 | |
A | 21월8-XNUMX-A | 1.875 " | 1 / 2 " | 1.313 " | M3mm | 1.313 " | 0.59 " | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 76,247 | |
A | 21월10-XNUMX-A | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.313 " | M3mm | 1.313 " | 0.59 " | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 76,247 | |
A | 21월5-XNUMX-A | 1.875 " | 5 / 16 " | 1.313 " | M3mm | 1.313 " | 0.59 " | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 76,247 | |
A | 21월6-XNUMX-A | 1.875 " | 3 / 8 " | 1.313 " | M3mm | 1.313 " | 0.59 " | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 76,247 | |
A | 26월12-XNUMX-A | 2" | 3 / 4 " | 1.625 " | M4mm | 1.625 " | 0.71 " | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 87,815 | |
A | 26월6-XNUMX-A | 2" | 3 / 8 " | 1.625 " | M4mm | 1.625 " | 0.71 " | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 87,815 | |
A | 26월8-XNUMX-A | 2" | 1 / 2 " | 1.625 " | M4mm | 1.625 " | 0.71 " | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 87,815 | |
A | 26월10-XNUMX-A | 2" | 5 / 8 " | 1.625 " | M4mm | 1.625 " | 0.71 " | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 87,815 | |
A | 36월10-XNUMX-A | 3.1 " | 5 / 8 " | 2.25 " | M6mm | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 171,850 | |
A | 36월12-XNUMX-A | 3.1 " | 3 / 4 " | 2.25 " | M6mm | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 171,850 | |
A | 36월14-XNUMX-A | 3.1 " | 7 / 8 " | 2.25 " | M6mm | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 171,850 | |
A | 36월16-XNUMX-A | 3.1 " | 1" | 2.25 " | M6mm | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 171,850 | |
A | 36월8-XNUMX-A | 3.1 " | 1 / 2 " | 2.25 " | M6mm | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 171,850 |
OCT 시리즈 커플링 올덤 클램프
Ruland Manufacturing OCT 시리즈 커플링 올덤 클램프는 기계식 동력 전달 어셈블리의 샤프트를 연결하는 데 사용되는 0.750피스 플렉시블 샤프트 커플링입니다. 중앙 디스크에 압입되는 양극 산화 처리된 두 개의 알루미늄 허브로 구성됩니다. 이 커플링은 민감한 시스템 구성 요소를 고정할 때 낮은 베어링 하중에서 작동할 수 있으며 진동 감소를 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 1.000, 1.313, 1.625, 2.250 및 XNUMX인치 간극 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 바이스
- 폴리 셔 액세서리
- 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- 도어 에지 가드
- 슬럼프 테스터 액세서리
- 경보기
- 실험실 소모품
- 공압 모터
- 관축 팬 및 액세서리
- 유압 모터
- STRONG HOLD 수위 보관 캐비닛, 표준 도어
- ROCKWOOD 도어 소음기
- PAC STRAPPING PRODUCTS 강철 달아서 1/2 인치
- COOPER B-LINE B167 시리즈 XNUMX홀 스플라이스 클레비스
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 패스너 패키지
- GRAINGER 플레이트 캐스터
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, DL, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDTS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기