항목 | 에어 레귤레이터 |
본체 재질 | 아연 |
게이지 포트 | 1 / 8 "NPT |
높이 범위 | 3 ~ 4 인치 |
최대 유량 | 17에서 50 cfm |
맥스. 입구 압력 | 200 PSI |
최대 온도 | 175도 F |
전체 높이 | 3.38 " |
전체 길이 | 4" |
전체 폭 | 4" |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.