항목 | 에어 레귤레이터 |
조정 범위 | 30의 PSI |
본체 재질 | 아연 |
게이지 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 70 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 4.02 " |
전체 폭 | 1.97 " |
파이프 크기 | 3 / 8 "NPT |
밸브 디자인 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481100060 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.