INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 작업복, 흰색
International Enviroguard W2502 ViroGuard 작업복은 혈액, 체액, 혈액 매개 병원체 및 기타 오염 물질로부터 보호합니다. 의료 환경, 비상 대응 상황, 범죄 현장 치료 및 동물 연구 실험실에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W2502-S | 33-36 " | 9.8 " | S | 14.2 " | ₩ 586,269 | RFQ
|
A | W2502-M | 36-39 " | 9.8 " | M | 14.2 " | ₩ 586,269 | RFQ
|
A | W2502-L | 39-42 " | 10.6 " | L | 14.2 " | ₩ 586,269 | RFQ
|
A | W2502-XL | 42-45 " | 12 " | XL | 14.5 " | ₩ 586,269 | RFQ
|
A | W2502-2XL | 45-48 " | 11 " | 2XL | 14.2 " | ₩ 617,476 | RFQ
|
A | W2502-3XL | 48-51 " | 11.4 " | 3XL | 14.2 " | ₩ 656,141 | RFQ
|
A | W2502-4XL | 51-54 " | 11.8 " | 4XL | 14.2 " | ₩ 712,676 | RFQ
|
Viroguard 2 작업복, 흰색
International Enviroguard W2502 ViroGuard 작업복은 혈액, 체액, 혈액 매개 병원체 및 기타 오염 물질로부터 보호합니다. 의료 환경, 비상 대응 상황, 범죄 현장 치료 및 동물 연구 실험실에서 사용됩니다.
특징
- 목 부분에 편안함과 보호 기능을 더해 주는 만다린 칼라가 특징입니다.
- 이 작업복에는 탄력 있는 발목이 있어 안정적인 핏을 보장하고 오염 물질이 다리 구멍을 통해 들어가는 것을 방지합니다.
- 탄력 있는 손목이 있어 손목에 꼭 맞도록 하여 잠재적인 위험에 대한 노출을 최소화합니다.
- 이 작업복은 등받이가 신축성이 있어 유연성과 움직임의 용이성을 제공하는 동시에 다양한 작업에서 적절한 핏을 유지합니다.
- 이 제품은 독점적인 적층 부직포 재료로 만들어져 혈액, 체액 및 기타 잠재적으로 위험한 물질에 대한 안정적인 장벽을 제공합니다.
- 이 작업복은 솔기를 통해 오염 물질이 침투할 위험을 줄이기 위해 테이프 처리된 솔기를 제공하고 어깨 주위의 찢어짐을 방지하기 위한 일체형 래글런 슬리브를 갖추고 있습니다.
- 착용 과정에서 장갑을 제자리에 고정하는 데 도움이 되도록 손목 주위에 양면 테이프가 있습니다.
- 이 작업복은 스톰 플랩이 있는 지퍼 잠금 장치가 있어 오염 물질에 대한 향상된 보호 기능을 제공하고 안전한 밀봉을 보장합니다.
- 사용 중에 소매를 제자리에 고정할 수 있도록 엄지손가락과 중지 고리가 포함되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- MIG 건 소모품
- 타일 플로트
- 유틸리티 브러쉬
- 트레일러 조명 키트
- 유량 제어 체크 밸브
- 실험실 장비
- 콘크리트 공사
- 사무실 및 의료용 카트
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 호이스트 및 트롤리
- FOLDING GUARD 코너 포스트 파티션
- SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치 50 / 60hz
- APPROVED VENDOR R Od 씰 1 Id
- TE-CO T 슬롯 너트
- EDWARDS SIGNALING 깜박이는 LED 비콘
- MERSEN FERRAZ FEX 시리즈 소형 퓨즈
- MARTIN SPROCKET Reborable 유형 강철 스톡 평 기어, 8 직경 피치
- STRAUB 플렉스 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDJS 단일 감속 감속기