항목 | 범용 공기 조절기 |
본체 재질 | 알류미늄 |
게이지 포트 | 1 / 8 "NPT |
높이 범위 | 3 ~ 4 인치 |
ISO 클래스 | 1 |
최대. 흐름 | CFM 17 |
최대 유량 | 17에서 50 cfm |
맥스. 입구 압력 | 220의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
전체 높이 | 3.19 " |
전체 폭 | 1.57 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
압력 조정 범위 | 7 ~ 145 psi |
범위 | 1 ~ 2 인치 |
밸브 디자인 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
원산지 | IN |
모델 | 높이 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 년 | 3 ~ 4 인치 | CFM 21 | 3.19 " | 1.57 " | 1 / 4 " | 1 ~ 2 인치 | ₩ 36,802 | |
36 년 | 5 ~ 6 인치 | CFM 56 | 5.31 " | 2.16 " | 1 / 4 " | 2 ~ 3 인치 | ₩ 49,770 | |
36 년 | 5 ~ 6 인치 | CFM 88 | 5.31 " | 2.16 " | 3 / 8 " | 2 ~ 3 인치 | ₩ 53,200 | |
36 년 | 6 ~ 7 인치 | CFM 140 | 6.5 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 2 ~ 3 인치 | ₩ 83,492 | |
36 년 | 6 ~ 7 인치 | CFM 175 | 6.97 " | 3.54 " | 3 / 4 " | 3 ~ 4 인치 | ₩ 203,157 | |
36 년 | 6 ~ 7 인치 | CFM 210 | 6.97 " | 3.54 " | 1" | 3 ~ 4 인치 | ₩ 205,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.