HONEYWELL 1NC / 1NO 비상 케이블 풀 스위치
필터
AC 접점 등급 : 10 , 케이스 재질: 아연 다이 캐스트 , 연락처 양식: 1NC / 1NO , DC 접점 정격: 2.5 , 깊이: 2.57 " , IP 등급: 67 , 길이: 10.62 " , 장착 스타일: 싱글 엔드 , NEMA 등급: 1, 4, 12, 13 , 작동력: 3 ~ 5 파운드 , 스위치 기능: 유지 , 열 전류량: 10 , 너비: 3.9 " , 배선 입력: 1 / 2 "NPT
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파트(부품)
- 플러그 퓨즈 박스 커버 유닛
- 휴대용 가스 엔진 공기 압축기
- HID 커패시터
- 제빙기 컨트롤
- 기계공작 액세서리
- 달아서 달아서 장비
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 전선
- 주철
- JAMCO 스토리지 캐비닛
- AMPCO METAL 정원 / 혼합 괭이
- ROADPRO 자동차 팬 히터 12v
- FAZTEK 캐스터 스위블
- DAYTON 라인 볼트 기계적 Tstats
- ARLINGTON INDUSTRIES 팬 및 고정물 상자
- EATON H-Max 시리즈 주파수 드라이브, FS5
- MI-T-M 랜스 어셈블리
- SPECTROLINE 누출 추적기 UV LED 누출 감지 손전등
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 8V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 4개