항목 | 정밀 공기 조절기 |
조정 노브 | ㅁㄴㅇㄹ |
조정 범위 | 0 ~ 30 psi |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
게이지 포트 | 3 / 4 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 200 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 7.25 " |
전체 길이 | 3.63 " |
전체 폭 | 3.63 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
UPC | 645220916191 |
밸브 디자인 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481200080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 조정 범위 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PR4044-200 | 0 ~ 60 psi | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,186,430 | ||
PR4021-200 | - | - | ₩ 521,937 | RFQ
| |
PR4033-200 | - | - | ₩ 1,114,207 | RFQ
| |
PR4044-300 | - | - | ₩ 1,203,055 | RFQ
| |
PR4033-300 | - | - | ₩ 1,224,842 | RFQ
| |
PR4055-200 | - | - | ₩ 1,194,777 | RFQ
| |
PR4031-200 | - | - | ₩ 567,805 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.