NUMATICS Sandwich 단일 공기 조절기, 원형
필터
맥스. 압력: 150의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 115도 F , 밸브 디자인: 해소
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 031RS300O000000 | 3 ~ 30 psi | CFM 14 | 0.93 " | 0.25 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 241,150 | |
B | 554RS300JP00000 | 3 ~ 30 psi | CFM 230 | 0.125 " | 1.25 " | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 654,885 | |
A | 031RS700O000000 | 10 ~ 100 psi | CFM 14 | 0.93 " | 0.25 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 209,212 | |
C | 081RS100J000000 | 10 ~ 130 psi | CFM 46 | 0.125 " | 6.75 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 415,870 | |
B | 554RS100JP00000 | 10 ~ 130 psi | CFM 230 | 0.125 " | 1.25 " | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 654,885 | |
C | 152RS100J000000 | 10 ~ 130 psi | CFM 69 | 0.25 " | 7" | 0.06 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 458,832 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플런저
- 마그네틱 로케이터
- 화물 바 및 후프
- 플라스틱 앵글 스톡
- 지게차 및 지게차 부착물
- 연소 테스트
- 환풍
- 연못 통기
- 열가소성 용접
- EXAIR 아토 슈퍼 에어건 회전 피팅
- APPROVED VENDOR 패널 돌리
- LOC-LINE 플렉스 호스 밸브
- APPROVED VENDOR 트리플 플린트 라이터
- B & P MANUFACTURING 부드러운 미끄럼 방지 커브 경사로
- UNISTRUT 파이프 클램프
- HOFFMAN 클램프 벽 장착 인클로저가 있는 유형 4X 연속 힌지
- DORMONT 41 울트라 플로우 시리즈 고 BTU 가스 커넥터
- TSUBAKI 더블 피치 컨베이어 시리즈 체인