라인 전압 서모 스탯
라인 전압 온도 조절기
스타일 | 모델 | 스위치 동작 | 색상 | 제어 범위 | 전압 | 폭 | 깊이 | 차동 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T22JCC-1C | ₩568,102 | |||||||||
A | T22JAA-1C | ₩524,895 | |||||||||
A | T22AAA-1C | ₩506,502 | |||||||||
A | T22CBC-1C | ₩812,017 | |||||||||
A | T26A-15C | ₩306,827 | |||||||||
B | A19ADB-2C | ₩273,875 | |||||||||
B | A19ADB-38C | ₩416,657 | |||||||||
B | A19ADB-39C | ₩470,872 |
온도 조절기 Spdt
A70 시리즈 XNUMX선, XNUMX회로 온도 제어
NEMA 19 인클로저를 갖춘 A1 시리즈 온도 제어 장치, 조정 가능한 차동 장치
스타일 | 모델 | 폭 | 제어 범위 | 깊이 | 차동 | 높이 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A19ABA-40C | ₩202,229 | |||||||||
A | A19ABC-24C | ₩254,135 | |||||||||
B | A19ABC-41C | ₩329,525 | |||||||||
B | A19ABC-42C | ₩291,707 | |||||||||
B | A19ABA-49C | ₩328,615 |
실내 XNUMX단계 공기 코일 및 바이메탈 센서 온도 제어 장치
A421 시리즈 전자 온도 제어 장치
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 차동 | 외함 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A421ABC-02C | ₩197,522 | |||||
A | A421ABC-06C | ₩215,670 | |||||
A | A421GBF-02C | ₩192,972 | |||||
B | A421AEC-01C | ₩274,995 | |||||
B | A421AEC-02C | ₩280,717 | |||||
A | A421ABT-02C | ₩218,679 | |||||
A | A421ABD-02C | ₩221,742 | |||||
A | A421ABG-02C | ₩270,357 | |||||
B | A421AET-01C | ₩314,807 | |||||
B | A421AED-01C | ₩310,677 | |||||
B | A421GEF-01C | ₩273,927 | |||||
B | A421GEF-02C | ₩298,077 | |||||
A | A421ABC-03C | ₩206,360 | |||||
A | A421ABC-04C | ₩225,102 |
온도 조절
라인 전압 온도 조절기
Dayton 라인 전압 온도 조절 장치는 환기, 난방 및 냉동 응용 분야에서 온도를 조절하고 뜨거운 공기 배출 및 차가운 공기 흡입의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 여기에는 온도용 NTC 서미스터 센서와 습도용 저항 센서가 포함됩니다. 이 온도 조절 장치에는 두 단자 사이의 연결을 결합하거나 끊기 위한 SPST(단극 단투) 스위치가 함께 제공되며 설치가 쉽습니다. 최대 125VAC의 전압으로 제공되는 다양한 온도 조절기 중에서 선택하세요.
Dayton 라인 전압 온도 조절 장치는 환기, 난방 및 냉동 응용 분야에서 온도를 조절하고 뜨거운 공기 배출 및 차가운 공기 흡입의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 여기에는 온도용 NTC 서미스터 센서와 습도용 저항 센서가 포함됩니다. 이 온도 조절 장치에는 두 단자 사이의 연결을 결합하거나 끊기 위한 SPST(단극 단투) 스위치가 함께 제공되며 설치가 쉽습니다. 최대 125VAC의 전압으로 제공되는 다양한 온도 조절기 중에서 선택하세요.
라인 전압 제어
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | N15 / 3015-1 | ₩419,422 | ||
A | N15 / 3015-2 | ₩265,510 | ||
A | N15 / 3015-3 | ₩400,452 |
온도 조절
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TST-110-125 | ₩494,357 | ||||
B | TST-110-128 | ₩750,487 | ||||
C | TST-103-108 | ₩138,495 | ||||
D | TST-101-118 | ₩147,630 | ||||
E | TST-110-126 | ₩494,287 | ||||
F | TST-101-113 | ₩286,457 | ||||
B | TST-110-129 | ₩750,452 | ||||
G | TEB32000 | ₩62,825 | ||||
H | TEB30001 | ₩63,857 | ||||
G | TEB33000 | ₩61,669 | ||||
G | TEB34000 | ₩67,375 |
온도 디스플레이 모듈
라인 전압 서모 스탯
온도 조절
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HC26A1008 / U | ₩32,392 | |
A | HE200C1001 / U | ₩556,640 | RFQ |
B | TH114-A-120S | ₩253,207 | |
A | HE100C1001 / U | ₩511,840 | RFQ |
A | HE250C1014 / U | ₩795,900 | RFQ |
A | T7375D1008 | ₩1,155,052 | |
A | HC22E1003 / U | ₩41,468 | RFQ |
A | HE150C1014 / U | ₩750,819 | RFQ |
C | TH114-A-240S-B | ₩253,032 |
라인 전압 온도 조절기, LCD 디스플레이, 회색
Ranco ETC 시리즈 라인 전압 온도 조절 장치는 온/오프 제어를 제공하고 상업용 난방, 공조, 냉각 및 냉동 응용 분야에서 전기-기계적 온도 처리 장비에 대한 전자적 교체를 제공합니다. 넓은 온도 범위, 선택 가능한 가열/냉각 모드, 240단계 및 67단계 기능 및/또는 최대 1VAC의 다중 전압 입력으로 인해 유연성을 제공합니다. 또한 이러한 온도 조절 장치는 온도, 릴레이 상태 및 제어 설정을 감지하기 위한 LCD 판독 디스플레이와 통합되며 최종 사용자가 설정을 변경하지 못하도록 키패드 잠금이 있습니다. 또한, IP4 등급의 방진 및 방수 센서가 있으며 정전 시 제어 설정을 유지하기 위해 EEPROM 메모리가 장착되어 있습니다. 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 투사) 또는 SPDT(단극 이중 투사) 스위치가 특징이며 NEMA XNUMX 및 NEMA XNUMXX 인클로저에서 사용할 수 있으므로 물 침투로 인한 손상으로부터 보호합니다.
Ranco ETC 시리즈 라인 전압 온도 조절 장치는 온/오프 제어를 제공하고 상업용 난방, 공조, 냉각 및 냉동 응용 분야에서 전기-기계적 온도 처리 장비에 대한 전자적 교체를 제공합니다. 넓은 온도 범위, 선택 가능한 가열/냉각 모드, 240단계 및 67단계 기능 및/또는 최대 1VAC의 다중 전압 입력으로 인해 유연성을 제공합니다. 또한 이러한 온도 조절 장치는 온도, 릴레이 상태 및 제어 설정을 감지하기 위한 LCD 판독 디스플레이와 통합되며 최종 사용자가 설정을 변경하지 못하도록 키패드 잠금이 있습니다. 또한, IP4 등급의 방진 및 방수 센서가 있으며 정전 시 제어 설정을 유지하기 위해 EEPROM 메모리가 장착되어 있습니다. 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 투사) 또는 SPDT(단극 이중 투사) 스위치가 특징이며 NEMA XNUMX 및 NEMA XNUMXX 인클로저에서 사용할 수 있으므로 물 침투로 인한 손상으로부터 보호합니다.
스타일 | 모델 | 외함 유형 | 높이 | 입력 전압 | 단계 수 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETC112-100-000 | ₩184,362 | |||||||
A | ETC212-000-000 | ₩226,607 | |||||||
A | ETC212-100-000 | ₩297,167 | |||||||
A | ETC-111000-000 | ₩189,735 | |||||||
A | ETC111-100-000 | ₩191,082 | |||||||
A | ETC-112000-000 | ₩224,875 | |||||||
A | ETC211-100-000 | ₩299,810 | |||||||
A | ETC211-000-000 | ₩245,437 | |||||||
B | ETC-141000-000 | ₩350,000 | |||||||
B | ETC-241000-000 | ₩297,412 |
라인 볼트 기계적 Tstats
Dayton 아날로그 온도 조절 장치는 전기로 구동되는 대류, 복사 또는 저항 히터용으로 설계되었습니다. 이러한 온도 조절 장치는 프로그래밍이 불가능하며 수동으로 변경할 때까지 온도 설정을 일정하게 유지합니다. 바이메탈 및 바이메탈 액추에이터 센서 유형으로 제공되는 다양한 아날로그 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 아날로그 온도 조절 장치는 전기로 구동되는 대류, 복사 또는 저항 히터용으로 설계되었습니다. 이러한 온도 조절 장치는 프로그래밍이 불가능하며 수동으로 변경할 때까지 온도 설정을 일정하게 유지합니다. 바이메탈 및 바이메탈 액추에이터 센서 유형으로 제공되는 다양한 아날로그 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
DIN 마운트 압력 제어
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C450RBN-3C | ₩597,292 | |
A | C450CPW-100C | ₩417,865 |
SPDT 스위치 라인 전압 기계식 서모 스탯
스타일 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 제어 범위 | 센서 유형 | 스위치 동작 | 전압 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A19ADC-11C | ₩614,512 | |||||||||
B | A19BAC-3C | ₩316,417 | |||||||||
C | A28GA-23C | ₩441,000 | |||||||||
D | A350BA-1C | ₩353,745 | |||||||||
A | A19ADC-42C | ₩462,034 | |||||||||
C | A28AJ-4C | ₩590,292 | |||||||||
E | A19AHA-5C | ₩279,282 | |||||||||
F | A19EBB-1C | ₩324,205 | |||||||||
F | A19EDB-1C | ₩343,612 | |||||||||
G | A19DAF-2C | ₩249,637 | |||||||||
H | A19AAF-4C | ₩401,834 | |||||||||
H | A19AAF-21C | ₩289,415 | |||||||||
B | A19BBC-4C | ₩330,750 | |||||||||
I | A19BAF-1C | ₩357,297 | |||||||||
J | A11D-5C | ₩701,295 | |||||||||
H | A19AAF-12C | ₩358,295 | |||||||||
K | T25A-16C | ₩695,957 | |||||||||
L | T22SEB-1C | ₩569,520 |
라인 전압 서모 스탯
라인 전압 온도 조절기는 전기 구동 식 대류, 복사 및 저항 히터에 이상적입니다. Raptor Supplies Honeywell과 같은 브랜드의 다양한 온도 조절기를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 어드밴스 타코, 란코, 템코 그리고 벌칸. 일부 디지털 라인 전압 온도 조절기는 정확한 측정을 위해 읽기 쉬운 LCD/LED 화면과 사용자 조정을 제한하도록 구성된 3버튼 터치패드 인터페이스를 특징으로 합니다. 이 디지털 온도 조절 장치는 UL, CE, C-Tick 표준을 준수하며 NEMA 1 / NEMA 4X 인클로저와 통합되어 물이나 먼지 유입으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 작동 온도 범위가 화씨 -40~150도인 다양한 라인 전압 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 기계 유체
- 사무실 및 의료용 카트
- 환풍
- 저울 및 저울 액세서리
- 에어 공구 액세서리
- 헤드 램프 및 핸즈프리 조명
- 비상구 문 경보
- 드릴 구동 펌프 액세서리
- SCBA 액세서리
- APPROVED VENDOR 소켓 용접 플랜지, 클래스 150, 검은 색 강철
- LYON 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트
- WALTER TOOLS 네거티브 마름모꼴 Tiger Tec 실버, 카바이드 밀 인서트
- OETIKER HIP 1000 시리즈, 손 설치 집게
- ENERPAC C 시리즈 고유량 유압 커플러
- VESTIL CST-ALEH-NY 시리즈 고품질 나일론 캐스터
- KUNKLE 시리즈 330 안전 릴리프 밸브
- MILWAUKEE 박스 엔드 렌치
- BLACK & DECKER 엔드 캡
- BROAN NUTONE 리셉터클