그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 240 " |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 22 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 8A 메인, 3A Aux |
제어 범위 | 15도 55도까지 에프 |
120V에서 전체 부하 냉각 | 16A 메인, 6A Aux |
240V에서 전체 부하 냉각 | 8A 메인, 3A Aux |
냉각 잠금 로터 @ 120V | 96A 메인, 36A Aux |
냉각 잠금 로터 @ 240V | 48A 메인, 18A Aux |
깊이 | 2 3 / 32 " |
차동 | 5도 에프 |
외함 유형 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 16A 메인, 6A Aux |
120V에서 최대 부하 암페어 | 16A 메인, 6A Aux |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 8A 메인, 3A Aux |
높이 | 3.25 " |
유도 성 전류 @ 120V | 16A 메인, 6A Aux |
유도 성 전류 @ 240V | 8A 메인, 3A Aux |
입력 전압 | 120-600V AC |
길이 | 4" |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 96A 메인, 36A Aux |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 48A 메인, 18A Aux |
실장 형 | 평평한 표면 |
릴레이 입력 수 | 2 |
릴레이 출력 수 | 2 |
단계 수 | 1 |
스위치 수 | 2 |
전체 길이 | 4" |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-a70ha-1c.pdf |
저항성 암페어 @ 208VAC | 9.2A 메인, 3.4A Aux |
감지 전구 직경 | 1 / 8 " |
센서 유형 | 모세관 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
120VDC에서 스위치 정격 | 메인 16 개, Aux 6 개 |
스위치 유형 | DPST |
온도 감광도 | -/+ 2도 에프 |
전압 범위 | 120에서 600 VAC로 |
정격 전압 | 120-600V AC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | MX |
A.
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 제어 범위 | 깊이 | 센서 유형 | 전압 범위 | 폭 | 차동 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70HA-14C | 240 " | 화씨 15도 ~ 55도 | 2.5 " | 가스 충전 전구 | 24에서 240 VAC로 | 6.25 " | 2도 F | NEMA 1 | ₩ 467,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.