그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 72 " |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 10 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 10 |
접점 정격 저항성 @ 277V | 10 |
제어 범위 | 화씨 40도 ~ 90도 |
깊이 | 1-13 / 16 " |
차동 | 1.5도 F |
외함 유형 | 아연 도금 강판 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 3A |
높이 | 4 13 / 32 " |
유도 성 전류 @ 120V | 6A |
유도 성 전류 @ 240V | 3A |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 36 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 18 |
실장 형 | 평평한 표면 |
스위치 수 | 1 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
원격 감지 기능 | 가능 |
저항성 암페어 @ 208VAC | 10 |
감지 전구 직경 | 3 / 8 " |
감지 전구 길이 | 5-3 / 4 " |
센서 유형 | 구근 |
스위치 동작 | 가을에 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 2.156 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 제어 범위 | 센서 유형 | 스위치 동작 | 전압 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11D-5C | 평평한 표면 | 회색 | 화씨 35도 ~ 45도 | 모세관 | 수동 재설정 | 24에서 277 VAC로 | 2 5 / 16 " | 2-21 / 64 " | ₩ 654,920 | ||
A19AAF-21C | 평평한 표면 | 회색 | 화씨 40도 ~ 90도 | 구근 | 가을에 열기 / 닫기 | 120에서 277 VAC로 | 2.156 " | 1-15 / 16 " | ₩ 289,415 | ||
A19ADC-11C | - | 회색 | 화씨 200도 ~ 550도 | 구근 | 수동 재설정으로 잠금 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | ₩ 614,512 | ||
A19ADC-42C | - | 회색 | 화씨 100도 ~ 240도 | 구근 | 수동 재설정으로 잠금 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | ₩ 462,035 | ||
A19AHA-5C | - | 회색 | -15도 ~ 50도 F | 구근 | 낮은 열기 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | ₩ 279,282 | ||
A19BAC-3C | - | 회색 | 화씨 30도 ~ 110도 | 코일 | 상승시 열기 / 닫기 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | ₩ 311,185 | ||
A19BAF-1C | 평평한 표면 | 회색 | 화씨 30도 ~ 110도 | 코일 | 상승시 열기 / 닫기 | 24에서 277 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | ₩ 352,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.