항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
색상 | 검정 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 22 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 22 |
제어 범위 | -10도 ~ 100도 F |
깊이 | 2-63 / 100 " |
차동 | 6 ~ 8도 F |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 10 |
높이 | 5.5 " |
유도 성 전류 @ 120V | 13.8 |
유도 성 전류 @ 240V | 10 |
스위치 수 | 1 |
센서 유형 | 바이메탈 |
스위치 동작 | 상승에 마감 |
스위치 유형 | SPST |
전압 범위 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 2 13 / 100 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 단계 수 | 색상 | 제어 범위 | 센서 유형 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E816 | - | 회색 | -10도 ~ 100도 F | 바이메탈 | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 120에서 277 VAC로 | 2" | ₩ 119,087 | ||
4PU48 | - | 섀도우 화이트 | 화씨 50도 ~ 90도 | 바이메탈 액추에이터 | Rise에서 열기 | SPST | 120에서 277 VAC로 | 2.75 " | ₩ 93,607 | ||
4PU49 | - | 백 | 화씨 50도 ~ 90도 | 바이메탈 | Rise에서 열기 | SPST | 120에서 277 VAC로 | 2.75 " | ₩ 71,312 | ||
6EDY4 | 2 | 회색 | 화씨 30도 ~ 110도 | 유압 모세관 | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT 2 개 | 24에서 600 VAC로 | 2.5 " | ₩ 232,732 | ||
6GVX8 | 1 | 백 | 화씨 50도 ~ 90도 | 바이메탈 | 상승에 마감 | SPST | 120에서 277 VAC로 | 2.75 " | ₩ 75,670 | ||
4LZ95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 487,480 | ||
4LZ94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 195,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.