플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 6EDY4 온도 조절기 2단계 120-240v | AE8MXG

DAYTON 6EDY4 온도 조절기 2단 120-240v

재고 있음 있음
항목: AE8MXG 모델: 6EDY4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 232,732 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목라인 볼트 기계식 Tstat
색상회색
접점 정격 저항성 @ 120V15
접점 정격 저항성 @ 240V22
접점 정격 저항성 @ 277V22
제어 범위화씨 30도 ~ 110도
120V에서 전체 부하 냉각16
240V에서 전체 부하 냉각8A
냉각 잠금 로터 @ 120V96
냉각 잠금 로터 @ 240V48
깊이2.5 "
차동3.5도 F
외함 유형플라스틱 NEMA 4X
120V에서 최대 부하 암페어16
240VAC에서 최대 부하 암페어8A
높이4.5 "
유도 성 전류 @ 120V16
유도 성 전류 @ 240V8A
입력 전압24에서 600 VAC로
잠긴 로터 암페어 @ 120V96
잠긴 로터 암페어 @ 240V48
단계 수2
스위치 수2
전체 길이5.5 "
파일럿 듀티 접점 (VA)125VA
저항성 암페어 @ 208VAC22
감지 전구 직경3 / 16 "
센서 유형유압 모세관
스위치 동작상승시 열기 / 닫기
스위치 유형SPDT 2 개
온도 감광도+/- 3도 F
스레드 NPT1/2 인치 FNPT
전압 범위24에서 600 VAC로
2.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)7.11
선박 길이 (cm)18.03
선박 폭 (cm)7.37
HS 코드9032100030
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 208V (9.2A)에서 유도 전류

제품 변형

프로덕트모델단계 수색상제어 범위센서 유형스위치 동작스위치 유형전압 범위가격
DAYTON 2E816 라인 전압 기계식 Tstat, 바이메탈 센서, SPDT, 120~277VAC | AB9MWN 2E816-회색-10도 ~ 100도 F바이메탈상승시 열기 / 닫기SPDT120에서 277 VAC로2"₩ 119,087
DAYTON 2E869 환기 제어 | AB9MXD 2E869-검정-10도 ~ 100도 F바이메탈상승에 마감SPST120에서 277 VAC로2 13 / 100 "₩ 98,000
DAYTON 4PU48 온도 조절기 라인 볼트 | AD9DTP 4PU48-섀도우 화이트화씨 50도 ~ 90도바이메탈 액추에이터Rise에서 열기SPST120에서 277 VAC로2.75 "₩ 93,607
DAYTON 4PU49 온도 조절기 라인 볼트 | AD9DTQ 4PU49-화씨 50도 ~ 90도바이메탈Rise에서 열기SPST120에서 277 VAC로2.75 "₩ 71,312
DAYTON 6GVX8 라인 전압 기계식 온도 조절기, 냉각, SPST, 바이메탈 센서 | AE9ABM 6GVX81화씨 50도 ~ 90도바이메탈상승에 마감SPST120에서 277 VAC로2.75 "₩ 75,670
DAYTON 4LZ95 라인 볼트 기계식 온도 조절기, 가열 또는 냉각, 1H/1C, 플라스틱 | CJ2RMX 4LZ95--------₩ 487,480
DAYTON 4LZ94 라인 볼트 기계식 온도 조절기, 가열 또는 냉각, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------₩ 195,510

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 6EDY4 온도 조절기 2단 120-240v
₩ 232,732 /단위