BRADY 플러그 밸브 잠금 장치, 폴리프로필렌
필터
색: 빨간색 , 재료: 폴리 프로필렌 , 최대. 자물쇠 수: 1 , 온도. 범위: -25도 ~ 200도 F
스타일 | 모델 | 맞다 | 핸들 크기에 적합 | 파이프 크기에 적합 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113232 | 1-3 / 8 "L 플러그 | 15/16" to 1-3/8" | 29/32 "~ 1-3 / 8"스템 직경 | 1.375 " | ₩ 58,922 | |
B | 113233 | 최대 직경 1-3 / 4 코드 및 2-1 / 8 "L 플러그 | 1-3/4" to 2-1/8" | - | 3 / 8 " | ₩ 88,252 | |
C | 113234 | 최대 직경 2-3 / 16 코드 및 2-1 / 2 "L 플러그 | 2-3/16" to 2-1/2" | - | 3 / 8 " | ₩ 90,492 | |
A | 113231 | 최대 직경 3/8. 코드 및 7/8 "L 플러그 | 7 / 8 " | 3/8 "~ 7/8"스템 직경 | 7 / 8 " | ₩ 59,919 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폴리 백 실러
- UPS 및 서지 억제 장치 액세서리
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 밀폐 공간 윈치 장착 브래킷
- 제빙기 컨트롤
- 선반 및 보관 랙
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 연못 통기
- 아스팔트 테스트
- APPROVED VENDOR 후크 및 아이 클로저
- MILLER BY HONEYWELL 밀폐 된 우주 삼각대
- SUNDSTROM SAFETY 호흡기 보관 가방
- LABCONCO 급속 동결 플라스크
- COOPER B-LINE BFV755 시리즈 빔 클램프
- RIDGID Seesnake Compact C40 카메라 시스템
- EATON A200 시리즈 NEMA 모터 제어 DC 코일 변환 키트
- MAXXIMA 회전/주차/전면 조명