항목 | 라인 전압 온도 조절기 |
색상 | 회색 |
외함 유형 | 방진 NEMA 1 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 4.9 |
유도 성 전류 @ 120V | 16 |
유도 성 전류 @ 240V | 8A |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 29.4 |
스위치 수 | 1 |
스위치 동작 | 상승에 마감 |
스위치 유형 | SPST |
전압 범위 | 120에서 240 VAC로 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 외함 유형 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16E09-101 | NEMA 1 | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 240 VAC로 | ₩ 171,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.