항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 25 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 22 |
제어 범위 | 화씨 55도 ~ 85도 |
깊이 | 2.5 " |
차동 | 2도 F |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 7A |
높이 | 6" |
유도 성 전류 @ 120V | 14 |
유도 성 전류 @ 240V | 7A |
장착 위치 | 벽 |
실장 형 | 수직선 |
스위치 수 | 1 |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
스위치 유형 | SPST |
온도 감광도 | 2도 F |
전압 범위 | 120에서 240 VAC로 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 제어 범위 | 차동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
152-10 | 40 ~ 90도 F | 3도 F | ₩ 344,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.