항목 | 라인 전압 온도 조절기 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 40 ~ 95도 F |
외함 유형 | PVC |
완전 부하 암페어 | 15 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
유도 성 전류 @ 120V | 3A |
입력 전압 | 120 VAC |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 15 |
릴레이 입력 수 | 1 |
릴레이 출력 수 | 1 |
단계 수 | 1 |
스위치 수 | 1 |
센서 유형 | NTC 서미스터 |
스위치 유형 | SPST |
UPC | 190735148174 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.