SIEMENS 회로 차단기 트립 장치, PD 시리즈, 열 자기 트립
회로 차단기 트립 장치, PD 시리즈, 열 자기 트립
Siemens PD 시리즈 회로 차단기는 고장 전류와 치명적인 감전을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 최대 전류 제한 보호를 제공하는 장시간 및 순시(LI) 기능을 위한 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 설치가 쉽고 안전한 배선 구성을 위한 피드스루 연결 및 부하측 러그 단자가 특징입니다. 이 PD 프레임 장치는 100V에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공하며 역방향 피드 애플리케이션에 적합합니다. PD 시리즈 트립 장치는 1200~1600A 범위의 전류 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 링크 필터
- 전원 소켓
- 아이들러 시브
- 손 및 손가락 보호대
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- 실험실 장비
- 체인 및 체인 액세서리
- 손톱 및 톱마
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 건벽/석고용 장비
- HOWARD LEIGHT 귀 머프 위생 키트
- CALDWELL 트레일러 스 포터 히치 인서트 볼
- BURNDY 접지 터미널 커넥터 기계 커넥터
- KNIPEX 너트 드라이버 T- 핸들 절연
- BATTERY DOCTOR 링 터미널 하네스
- SHUR-LINE 특수 롤러 커버
- COOPER B-LINE 유형 1 빠른 연결 경첩 덮개는 선로 종단 플랜지에 배치됩니다.
- COOPER B-LINE B2000 시리즈 구리 튜빙 클램프
- AMS 엔드 캡 인서트
- NIBCO 환원제, Wrot 및 Cast Copper