그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
색상 | 베이지색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 10 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 10 |
접점 정격 저항성 @ 277V | 10 |
제어 범위 | 화씨 40도 ~ 90도 |
깊이 | 2.875 " |
차동 | 1.1도 F |
외함 유형 | 플라스틱 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 3A |
높이 | 4 45 / 64 " |
유도 성 전류 @ 120V | 6A |
유도 성 전류 @ 240V | 3A |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 36 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 18 |
장착 위치 | 벽 |
실장 형 | 수직선 |
스위치 수 | 1 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
원격 감지 기능 | 아니 |
저항성 암페어 @ 208VAC | 10 |
센서 유형 | 온도 |
스위치 동작 | 일반적으로 열려 |
스위치 유형 | SPST |
전압 | 24에서 277 VAC로 |
폭 | 2 31 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | MX |
모델 | 스위치 동작 | 색상 | 제어 범위 | 전압 | 폭 | 깊이 | 차동 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19ADB-2C | Rise에서 열기 | 회색 | 화씨 100도 ~ 240도 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6도 F | 아연 도금 강판 | ₩ 273,875 | |
A19ADB-38C | Rise에서 열기 | 회색 | 화씨 100도 ~ 240도 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6도 F | 아연 도금 강판 | ₩ 416,657 | |
A19ADB-39C | Rise에서 열기 | 회색 | 화씨 100도 ~ 240도 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6도 F | 아연 도금 강판 | ₩ 470,872 | |
T22AAA-1C | 일반적으로 열려 | 다크 브라운 / 라이트 브라운 | 화씨 40도 ~ 90도 | 24에서 277 VAC로 | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1도 F | 강철 | ₩ 506,502 | |
T22CBC-1C | 일반적으로 열려 | 다크 브라운 / 라이트 브라운 | 화씨 40도 ~ 90도 | 120에서 240 VAC로 | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.7도 F | 강철 | ₩ 812,017 | |
T22JAA-1C | 일반적으로 폐쇄 | 다크 브라운 / 라이트 브라운 | 화씨 40도 ~ 90도 | 24에서 277 VAC로 | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3도 F | 강철 | ₩ 524,895 | |
T22JCC-1C | 일반적으로 폐쇄 | 다크 브라운 / 라이트 브라운 | 화씨 40도 ~ 90도 | 24에서 277 VAC로 | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3도 F | 강철 | ₩ 568,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.