JOHNSON CONTROLS 선간 전압 온도 조절기
필터
장착 위치 : 벽 , 장착 유형: 수직선 , 스위치 유형: SPST
스타일 | 모델 | 스위치 동작 | 색상 | 제어 범위 | 전압 | 폭 | 깊이 | 차동 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T22JCC-1C | 일반적으로 폐쇄 | 다크 브라운 / 라이트 브라운 | 화씨 40도 ~ 90도 | 24에서 277 VAC로 | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3도 F | 강철 | ₩ 563,587 | |
A | T22JAA-1C | 일반적으로 폐쇄 | 다크 브라운 / 라이트 브라운 | 화씨 40도 ~ 90도 | 24에서 277 VAC로 | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.3도 F | 강철 | ₩ 522,025 | |
A | T22AAA-1C | 일반적으로 열려 | 다크 브라운 / 라이트 브라운 | 화씨 40도 ~ 90도 | 24에서 277 VAC로 | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1도 F | 강철 | ₩ 503,720 | |
A | T22CBC-1C | 일반적으로 열려 | 다크 브라운 / 라이트 브라운 | 화씨 40도 ~ 90도 | 120에서 240 VAC로 | 2 25 / 32 " | 2.593 | 1.7도 F | 강철 | ₩ 805,385 | |
A | T26A-15C | 일반적으로 열려 | 베이지색 | 화씨 40도 ~ 90도 | 24에서 277 VAC로 | 2 31 / 32 " | 2.875 " | 1.1도 F | 플라스틱 | ₩ 303,397 | |
B | A19ADB-2C | Rise에서 열기 | 회색 | 화씨 100도 ~ 240도 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6도 F | 아연 도금 강판 | ₩ 269,307 | |
B | A19ADB-38C | Rise에서 열기 | 회색 | 화씨 100도 ~ 240도 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6도 F | 아연 도금 강판 | ₩ 416,657 | |
B | A19ADB-39C | Rise에서 열기 | 회색 | 화씨 100도 ~ 240도 | 24에서 600 VAC로 | 2.156 " | 1-13 / 16 " | 6도 F | 아연 도금 강판 | ₩ 470,872 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 디버링 도구
- 클램프 스핀들 어셈블리 토글
- 범프 캡
- 산업용 유리 온도계
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 에어 컨디셔너
- 표면보호/먼지차단
- 임팩소켓 및 비트
- 압력/온도제어밸브
- 마운트 및 진동 제어
- DAYTON 벨트 그라인더, 120 / 240V, 7 / 3.5A
- KINGSCOTE 연못 염료 파랑 / 녹색
- MILLER ELECTRIC 표준 팁
- FACOM 스터드 추출기
- BENCHMARK SCIENTIFIC BactiZapper 시리즈 적외선 MicroSterilizer용 발열체
- SPEARS VALVES CPVC 랩 볼 밸브, 밸브 전용 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 유니온 2000, EPDM O-링 씰이 있는 Fipt x Fipt
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 빨간색
- GROVE GEAR 감속기 키트