그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
색상 | 은 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 13.75 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 6.87 |
제어 범위 | 화씨 400도 ~ 570도 |
외함 유형 | 스테인리스 강 |
높이 | 13 / 16 " |
스위치 수 | 1 |
전체 길이 | 2.75 " |
저항성 암페어 @ 208VAC | 7.93 |
센서 유형 | 보세 바이메탈 스트립 |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
스위치 유형 | SPST |
온도 감광도 | +/- 5도 F |
전압 범위 | 120에서 240 VAC로 |
폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 제어 범위 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEB30001 | 화씨 50도 ~ 525도 | 1.5 " | 라인 볼트 기계식 Tstat | ₩ 63,857 | ||
TEB32000 | 화씨 50도 ~ 249도 | 13 / 16 " | 라인 볼트 기계식 Tstat | ₩ 62,825 | ||
TEB33000 | 화씨 250도 ~ 399도 | 13 / 16 " | 라인 볼트 기계식 Tstat | ₩ 61,670 | ||
TST-110-126 | - | - | 서머 스탯 | ₩ 494,287 | ||
TST-110-125 | - | - | 서머 스탯 | ₩ 494,357 | ||
TST-110-129 | - | - | 서머 스탯 | ₩ 750,452 | ||
TST-110-128 | - | - | 서머 스탯 | ₩ 750,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.