BLACK & DECKER 원형 톱날, 초경
스타일 | 모델 | 블레이드 직경 | 블레이드 타입 | 절삭 깊이 | 다이아몬드 녹아웃 | 이의 수 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-717 | 7.25 " | 복합성 | 2.375 " | 가능 | 18 | 0.047 " | ₩ 15,610 | |
B | 77-740 | 10 " | 멋진 | 4" | 아니 | 32 | 0.063 " | ₩ 57,750 |
원형 톱날, 초경
Black & Decker 원형 톱날은 활엽수, 침엽수 및 합판을 절단하기 위해 설계되었으며 연귀, 방사형 암, 원형 및 테이블 톱에 이상적입니다. 이 톱날은 최대 7000RPM 속도로 회전할 수 있는 카바이드 팁과 빠르고 부드러운 절단을 위한 20도 후크 각도를 특징으로 합니다. 교차 절단을 위한 ATB(alternate tooth bevel)로 만들어집니다. 이 원형 톱날은 32개 및 18개 톱니 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 칼라 베어링
- 지브 크레인
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- 조합 안전 캐비닛
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 측정 장비
- 스타터 및 접촉기
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- SPA 수영장 펌프
- NUPLA 해머 팁 2.5 인치
- DIXON 샌드 블라스트 교체 개스킷
- GUARDAIR 포스 5 피스톨 그립 에어건
- WOODHEAD 130226 시리즈 브러시 어셈블리
- SHUR-LINE 특수 롤러 커버
- DORMONT 30 Supr Safe 시리즈 스테인리스강 가스 커넥터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-12 Unf Lh
- Bevel Tool 베벨 마이트 스틸 베벨 라우터 헤드
- AMERICAN TORCH TIP 머리 절연체
- NORTH AMERICAN 응급 처치 키트