그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 60 " |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 15 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 22 |
제어 범위 | 화씨 30도 ~ 110도 |
120V에서 전체 부하 냉각 | 16 |
240V에서 전체 부하 냉각 | 8A |
냉각 잠금 로터 @ 120V | 96 |
냉각 잠금 로터 @ 240V | 48 |
깊이 | 2.125 " |
차동 | 3.5도 F |
외함 유형 | 강철 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 16 |
높이 | 4.5 " |
유도 성 전류 @ 120V | 16 |
유도 성 전류 @ 240V | 8A |
입력 전압 | 120 VAC |
단계 수 | 1 |
스위치 수 | 1 |
전체 길이 | 5.75 " |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
저항성 암페어 @ 208VAC | 22 |
감지 전구 직경 | 3 / 16 " |
센서 유형 | 유압 모세관 |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
스위치 유형 | SPST |
온도 감광도 | 3 학위 |
스레드 NPT | 1/2 "녹아웃 |
전압 범위 | 120 VAC |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 제어 범위 | 센서 유형 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1어어어1 | - | 백 | 화씨 30도 ~ 110도 | 유압 캡 | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 240 VAC로 | 2.5 " | ₩ 242,707 | ||
1어어어2 | - | 회색 | 화씨 30도 ~ 110도 | 유압 캡 | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 600 VAC로 | 2.25 " | ₩ 234,972 | ||
1어어어4 | - | 회색 | 화씨 30도 ~ 110도 | 유압 캡 | 상승에 마감 | SPST | 24에서 240 VAC로 | 2.25 " | ₩ 166,267 | ||
2E815 | - | 회색 | -10도 ~ 100도 F | 바이메탈 | Rise에서 열기 | SPST | 120에서 277 VAC로 | 2 13 / 100 " | ₩ 87,727 | ||
2NNR5 | 4.5 " | 회색 | 화씨 30도 ~ 110도 | 유압 모세관 | 상승에 마감 | SPST | 24에서 600 VAC로 | 2.5 " | ₩ 115,430 | ||
2NNR6 | 5.75 " | 베이지색 | 화씨 30도 ~ 110도 | 유압 모세관 | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 600 VAC로 | 2.5 " | ₩ 149,782 | ||
2NNR7 | 5.75 " | 회색 | 화씨 30도 ~ 110도 | 유압 모세관 | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 600 VAC로 | 2.12 " | ₩ 402,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.