EATON ESR5 시리즈 안전 릴레이
Eaton ESR5 시리즈 안전 릴레이는 비상 정지 버튼, 라이트 커튼, 안전 도어 및 컨트롤을 안정적으로 모니터링합니다. 비상 정지, 이동식 가드 모니터링, 노출된 위험 영역 모니터링, 양손 제어로 안전한 작동, del 등의 안전 기능을 제공합니다....예고 및 순간적인 접점 확장 및 꺼짐 지연으로 종료.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ESR5-NV3-30 | ₩ 877,883 | RFQ
|
B | ESR5-NO-41-24VAC-DC | ₩ 731,556 | RFQ
|
B | ESR5-NE-51-24VAC-DC | ₩ 675,304 | RFQ
|
B | ESR5-NO-31-230VAC | ₩ 776,580 | RFQ
|
B | ESR5-NO-31-AC-DC | ₩ 996,044 | RFQ
|
B | ESR5-NO-21-24VAC-DC | ₩ 528,976 | RFQ
|
C | ESR5-VE3-42 | ₩ 1,097,348 | RFQ
|
B | ESR5-NO-31-24VAC-DC | ₩ 658,420 | RFQ
|
D | ESR5-NZ-21-24VAC-DC | ₩ 731,556 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 안전 릴레이의 내부 논리는 안전 회로를 모니터링하고 결함이 없을 때 활성화 전류 경로를 활성화합니다.
- 활성화 전류 경로는 안전 장치가 사용되었거나 결함이 있는 경우 비활성화됩니다.
표준 및 승인
- CE
- UL
- cUL
- CSA
- IEC
자주 묻는 질문
전자기계식 안전 릴레이와 솔리드 스테이트 안전 릴레이의 차이점은 무엇입니까?
전자 기계식 안전 릴레이는 기계 부품을 사용하여 안전 기능을 수행하는 반면 솔리드 스테이트 안전 릴레이는 전자 부품을 사용합니다.
안전 릴레이와 일반 릴레이의 차이점은 무엇입니까?
안전 릴레이는 특히 안전 입력에 대한 응답으로 안전 기능을 제공하는 반면 일반 릴레이는 범용 스위칭 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
언제 안전 릴레이를 사용해야 합니까?
부하를 전환하는 데 필요한 전원을 처리할 수 없는 안전 컨트롤러로 부하를 직접 활성화할 수 없거나 동일한 제어 신호로 구동하기 위해 더 많은 접점이 필요한 경우 안전 릴레이를 사용하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 귀마개 및 귀마개
- 벽지 도구
- 분말 작동 도구 액세서리
- 플라스틱 C 섹션
- 아버 심
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 모터용품
- 식품 서비스 보관 및 운송
- HVAC 제어 장치
- 걸레/물티슈
- MSA 안전모 서스펜션
- NU-CALGON 스케일 억제제 및 제거제
- APPROVED VENDOR 릴레이 자기 Dpst 코일
- WALTER TOOLS F2231 복사 밀링 커터
- OSG 10061 시리즈 스트레이트 플루트 탭
- DIXON 나일론 팔꿈치
- USA SEALING 로드 스톡, Garolite G10-FR4, 5/16인치
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 가청 경보 자체 테스트 GFCI 리셉터클
- FANTECH FGC 시리즈 원심 인라인 팬
- HUB CITY 베개 블록 베어링