WALTER TOOLS F2231 카피 밀링 커터
필터
최첨단 유형 : 카바이드 , 왼손/오른손: 권리 , 재료: 모든 ISO , 필요한 삽입물 수: 2 , 유형: 엔드 밀
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 집게 | 클램프 나사 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2231.W.016.Z02.04.XL | 0.629 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005 톡스 8 | F2231.W.016.Z02.04.XL | 5.118 " | ₩ 538,965 | |
A | F2231.T18.020.Z02.05 | 0.728 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920 톡스 15 | F2231.T18.020.Z02.05 | 1.181 " | ₩ 434,472 | |
A | F2231.W.020.Z02.05.XL | 0.787 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920 톡스 15 | F2231.W.020.Z02.05.XL | 5.905 " | ₩ 640,902 | |
A | F2231.T22.024.Z02.06 | 0.866 " | FS1035 | FS359(톡스 15) | 0.236 " | 0.472 " | FS359 톡스 15 | F2231.T22.024.Z02.06 | 1.377 " | ₩ 484,277 | |
A | F2231.T28.032.Z02.08 | 1.102 " | FS1022 | FS1030(톡스 20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030 톡스 20 | F2231.T28.032.Z02.08 | 1.574 " | ₩ 534,135 | |
A | F2231.W.032.Z02.08.XL | 1.259 " | FS1022 | FS1030(톡스 20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030 톡스 20 | F2231.W.032.Z02.08.XL | 8.661 " | ₩ 773,710 | |
A | F2231.T36.040.Z02.10 | 1.417 " | FS1022 | FS1031(톡스 20) | 0.394 " | 1.575 " | FS1010 톡스 20 | F2231.T36.040.Z02.10 | 1.771 " | ₩ 593,652 | |
A | F2231.T14.016.Z02.04 | T09 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005 톡스 8 | F2231.T14.016.Z02.04 | 0.984 " | ₩ 396,812 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접지 저항 테스터 클램프
- 전류 트랜스 듀서
- 조합 스타터
- 예고편
- 스테인레스 스틸 컨테이너 커버
- 공기압 도구
- 데이터 및 통신
- 실험실 기기
- 골재 테스터
- 파이프 스레딩 장비
- BRADY 무반사 마킹 스테이크
- NORDFAB 조정 가능한 젖꼭지
- AKRO-MILS 헤비 듀티 12인치 밀폐형 선반 시스템
- ADVANCE TABCO 프레스티지 핸드 싱크
- BESSEY 스텝오버 바 클램프
- LINN GEAR 80중 가닥 스프로킷, 4-XNUMX 체인
- HUMBOLDT 다공성 돌
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDTD 이중 감속 감속기
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 단일 스레드 웜 기어 아세탈