항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 84 " |
접점 정격 저항성 @ 120V | 30 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 30 |
접점 정격 저항성 @ 277V | 30 |
제어 범위 | 화씨 100도 ~ 550도 |
외함 유형 | 없음 |
완전 부하 암페어 | 21 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 30 |
높이 | 3.125 " |
실장 형 | 유닛 마운트 |
스위치 수 | 1 |
감지 전구 직경 | 1 / 4 " |
감지 전구 길이 | 7-5 / 16 " |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
120VDC에서 스위치 정격 | 30 |
스위치 유형 | DPST |
전압 범위 | 120에서 480 VAC로 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 제어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
N15 / 3015-1 | 화씨 0도 ~ 100도 | ₩ 419,422 | ||
N15 / 3015-2 | 화씨 60도 ~ 250도 | ₩ 265,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.