PRINCE 조절 식 유량 제어 밸브
필터
높이 4.1 " , 길이: 4.6 " , 맥스. 압력: 3000의 PSI , 유형: 조절할 수 있는 , 너비: 2.9 "
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | RDRS-150-16 | 0에서 16 GPM | 1 / 2 " | ₩ 461,580 | |
B | RD-150-16 | 0에서 16 GPM | 1 / 2 " | ₩ 428,312 | |
B | RD-175-30 | 0에서 30 GPM | 3 / 4 " | ₩ 444,097 | |
A | RDRS-175-30 | 0에서 30 GPM | 3 / 4 " | ₩ 479,937 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 마이 터 쏘
- 쓰레기통 상판
- 수동식 유압 펌프
- 기상 관측소 액세서리
- 선회 링
- 스위치
- 호스 클램프
- 엔진
- 재활용 장비
- 나사산 및 개스킷 실란트
- JACOBS CHUCK 키 드릴 척, 산업용 작업
- TEMPCO 열전대
- DORIAN 컷오프 블레이드
- APPROVED VENDOR 3" 트라이 클로버 호환 피팅 캡
- VERMONT GAGE Npt 테이퍼 파이프 플러그, 게이지 부재
- ANVIL 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- EATON KG 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, K 프레임
- MARTIN SPROCKET 여물통 끝, 더 적은 피트 외부
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, UPS 90도 클램프
- HUMBOLDT 아스팔트 디스펜서