그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량 조절 밸브 |
유량 범위 | 0에서 30 GPM |
높이 | 4.1 " |
길이 | 4.6 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
포트 | 3 / 4 " |
타입 | 조절할 수 있는 |
폭 | 2.9 " |
선박 중량 (kg) | 3.61 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8481200040 |
원산지 | US |
모델 | 유량 범위 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RD-150-16 | 0에서 16 GPM | 1 / 2 " | ₩ 428,312 | |
RD-175-30 | 0에서 30 GPM | 3 / 4 " | ₩ 444,097 | |
RDRS-150-16 | 0에서 16 GPM | 1 / 2 " | ₩ 461,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.