STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, UPS 90도 클램프
필터
마침 : 양극 처리 된 검정 , 등급: 2024 - T351 , 재료: 알류미늄 , 나사 재질: 합금강 , 나사 크기: 10-32
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 내경 A | 내경 B | 외부 Dia. | 총 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UPS-A100012N | - | 1" | 0.750 " | 2" | 3" | RFQ
|
A | UPS-A012008N | - | 0.750 " | 0.500 " | 1.750 " | 2.500 " | RFQ
|
A | UPS-A100008N | - | 1" | 0.500 " | 2" | 3" | RFQ
|
A | UPS-A008008N | 0.500 " | - | - | 1.375 " | 2" | RFQ
|
A | UPS-A012012N | 0.750 " | - | - | 1.750 " | 2.500 " | RFQ
|
A | UPS-A100100N | 1" | - | - | 2" | 3" | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치의 도관 피팅
- 정원용 호스 커넥터 및 어댑터
- 안전 및 차단 스위치
- 카바이드 버 세트
- 휴대용 오일 및 등유 히터 액세서리
- 보관함/용기
- 유틸리티 카트
- 특수연마재
- HVAC 테스트 기기
- 자동차 화학 제품
- BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 S505
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 콘센트 마린 어댑터
- LOVEJOY F 타입 개스킷
- DIXON 랩 조인트 플로팅 플랜지
- ZSI-FOSTER CBN-BR 시리즈, 브리지 지지대
- TENNSCO LH 시리즈 라벨 홀더
- SPEARS VALVES PVC 가시 삽입 피팅 레이 플랫 플러그
- EATON 외부 전면 권총 손잡이
- HUMBOLDT 상대 밀도 금형 세트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기