VULCAN
필터
HVAC 및 냉각기
안전
에어/공기압
전기용품
HVAC 및 냉각기 필터
전기 공정 히터 및 액세서리전체보기
카트리지 히터 라미네이팅 또는 몰딩 장비의 정밀 공차 구멍에 있는 고체를 가열하는 데 이상적인 10인치 형철 카트리지 히터입니다. 최적의 열 전달을 위한 정밀한 크기의 직경(1/4 - 1인치)이 특징입니다.
인클로저 히터 결로, 부식 및 결빙으로부터 장비를 보호하십시오. 최대 열 분산을 위해 히터 덮개에 부착된 니켈 도금 강철 핀이 특징이며 수평 및 수직 위치 모두에 설치할 수 있는 마운팅 브래킷 포함
핀 스트립 히터 건조 캐비닛 또는 수축 터널에서 효율적인 가열을 위해 외부 피복에 부착된 방열 핀이 특징인 로우 프로파일 스트립 히터입니다. 스테인리스 스틸 외피와 10-32 나사 및 너트 오프셋 종단이 있는 고온 합금 저항선이 특징입니다.
핀형 관형 에어 덕트 히터 덕트, 건조기 및 제습기를 최대 화씨 100도까지 가열하도록 설계된 저온 공기 덕트 히터입니다. 일관된 공기 흐름을 위해 핀이 달린 관형 디자인과 견고한 금속 단자 하우징이 특징입니다. 일체형 마운팅 플랜지로 에어 덕트에 쉽게 설치할 수 있습니다.
핀형 튜브형 히터 요소 침수 히터 교체 온도 조절기 집중 히터 탱크 또는 파이프의 중소 와트(1 - 3W/sq.in) 애플리케이션에 이상적인 20상/84상 히터. 온도 조절 범위가 60 - 550 deg F인 구리, Incoloy 및 강철 외피 재료로 사용 가능
스트립 히터 사출 성형 기계, 오토클레이브 또는 저항 로드 뱅크의 표면 접촉 가열에 적합한 일체형 용접 스트립 히터입니다. 최대 1200°F의 온도와 5/16 x 1/2평방인치 장착 구멍의 온도를 견딜 수 있는 프리미엄급 세라믹/산화마그네슘 절연 기능
HVAC 제어 장치전체보기
라인 전압 서모 스탯 -100 ~ 600 deg F 범위 내에서 직접 접촉 온도 감지가 가능한 DPST/SPST 전구 및 모세관 온도 조절기. 최대 30A의 라인 전압 전류 스위칭 기능
열전쌍 프로브 가열 및 냉각 장치의 공기, 유체, 표면 및 식품 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. 광범위한 온도에서 정확성과 안정성을 위해 열전쌍 측정 요소가 함께 제공됩니다. 스페이드 유형 연결이 있는 스테인리스 스틸 프로브 접촉 재료
온도 조절기 액세서리 몰딩, 식품 가공 및 유사한 산업용 프로세서용으로 설계된 직선형 어댑터를 포함합니다. 1/8-27 나사산 NPT 피팅이 있는 베요넷 유형 열전대와 호환됩니다. 최대 길이 6인치 및 직경 7/16인치 크기로 제공
특수히터전체보기
스파 및 온수 욕조 히터 온도 조절 장치와 상한 온도 조절 장치를 사용하여 수온을 편안한 한계까지 가져오도록 설계되었습니다. 저장 탱크에 열을 공급하고 스파/온수 욕조에 따뜻한 물을 공급하는 침지 가열 방식이 특징입니다. 120 및 240V 정격 전압으로 제공
Vulcan 정보
Vulcan Electric은 HVAC, 화학 처리, 석유 및 가스 산업 분야의 전기 난방 및 온도 측정 솔루션을 제공하는 미국의 선두 제조업체입니다. 브랜드의 제품 라인에는 다양한 카트리지, 침수, 핀 관형 에어 덕트, 스트립, 스파 및 온수 욕조 히터; 온도 스위치; 온도 조절기; 집단; 및 열전대 액세서리. Vulcan Electric 카트리지 히터 AC 소스로 구동되는 전기 코일을 감싸고 고농축 열을 제공하는 내식성 및 내열성 외피가 있어 가까운 공차 구멍에서 금속을 녹이는 데 적합합니다. 단락 및 장비 고장을 일으킬 수 있는 보호관과의 접촉. 3/16에서 1-1/4인치 범위의 직경으로 제공됩니다. 광범위한 스웨이지형 카트리지 히터와 인클로저 히터, 라인 전압 온도 조절 장치 및 헤드 보호 장치와 같은 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.