VULCAN 카트리지 히터 라미네이팅 또는 몰딩 장비의 정밀 공차 구멍에 있는 고체를 가열하는 데 이상적인 10인치 형철 카트리지 히터입니다. 최적의 열 전달을 위한 정밀한 크기의 직경(1/4 - 1인치)이 특징입니다.
라미네이팅 또는 몰딩 장비의 정밀 공차 구멍에 있는 고체를 가열하는 데 이상적인 10인치 형철 카트리지 히터입니다. 최적의 열 전달을 위한 정밀한 크기의 직경(1/4 - 1인치)이 특징입니다.
VULCAN -
스웨이지 카트리지 히터, 120V, 10 "리드
Vulcan 스웨이지 카트리지 히터는 다이, 플래튼 및 금속 블록의 드릴 구멍에 집중된 열을 제공하는 데 사용됩니다. 이 장치는 의도한 용도를 달성하기 위해 높은 와트 밀도와 낮은 와트 밀도(19 - 172 W/sq.in.) 모두에서 제공되는 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 제품은 뛰어난 열전도율과 산화 반응 및 스케일링 저항을 위한 304 스테인리스 스틸 덮개와 습기 및 오염 물질의 유입을 방지하는 확실한 밀봉을 위한 엔드 디스크가 특징입니다. 이 장치는 정밀 세라믹 코어 주위에 감긴 니켈-크롬 저항선과 통합되어 순수 산화 마그네슘 분말로 채워진 피복 내부에 적절한 안착을 제공합니다. 직경이 3/4~1인치인 다양한 스웨이지 카트리지 히터 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
Vulcan 스웨이지 카트리지 히터는 다이, 플래튼 및 금속 블록의 드릴 구멍에 집중된 열을 제공하는 데 사용됩니다. 이 장치는 의도한 용도를 달성하기 위해 높은 와트 밀도와 낮은 와트 밀도(19 - 172 W/sq.in.) 모두에서 제공되는 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 제품은 뛰어난 열전도율과 산화 반응 및 스케일링 저항을 위한 304 스테인리스 스틸 덮개와 습기 및 오염 물질의 유입을 방지하는 확실한 밀봉을 위한 엔드 디스크가 특징입니다. 이 장치는 정밀 세라믹 코어 주위에 감긴 니켈-크롬 저항선과 통합되어 순수 산화 마그네슘 분말로 채워진 피복 내부에 적절한 안착을 제공합니다. 직경이 3/4~1인치인 다양한 스웨이지 카트리지 히터 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 맥스. 온도 능력 | 시스 재질 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C9770A | ₩124,512 | |||||||
B | TB505A | ₩155,540 | |||||||
B | TB507A | ₩114,939 | |||||||
B | TB501A | ₩114,695 | |||||||
B | TB503A | ₩112,139 | |||||||
A | C5180A | ₩81,392 | |||||||
B | TB5013A | ₩106,050 | |||||||
B | TB506A | ₩93,764 | |||||||
A | C5170A | ₩78,260 | |||||||
B | TB5046A | ₩108,745 | |||||||
B | TB5065A | ₩117,389 | |||||||
B | TB1017A | ₩89,652 | |||||||
A | C210A | ₩108,027 | |||||||
A | C766A | ₩96,110 | |||||||
A | C758A | ₩103,250 | |||||||
A | C3930A | ₩82,985 | |||||||
B | TB3821A | ₩118,964 | |||||||
B | TB388A | ₩113,960 | |||||||
B | TB381A | ₩99,837 | |||||||
B | TB3070A | ₩97,597 | |||||||
B | TB3035A | ₩114,922 | |||||||
B | TB3816A | ₩118,125 | |||||||
B | TB380A | ₩117,005 | |||||||
A | C3840A | ₩89,670 | |||||||
A | C3830A | ₩67,445 |
VULCAN -
스웨이지 카트리지 히터, 240V, 10 "리드
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 맥스. 온도 능력 | 시스 재질 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB501B | ₩94,482 | |||||||
A | TB507B | ₩117,267 | |||||||
A | TB506B | ₩103,547 | |||||||
B | C5170B | ₩69,247 | |||||||
A | TB5015B | ₩98,962 | |||||||
A | TB5055B | ₩151,602 | |||||||
A | TB505B | ₩107,152 | |||||||
A | TB703B | ₩143,587 | |||||||
B | C758B | ₩124,407 | |||||||
A | TB388B | ₩113,714 | |||||||
A | TB3035B | ₩98,717 | |||||||
A | TB386B | ₩117,110 | |||||||
A | TB3815B | ₩136,885 | |||||||
A | TB3821B | ₩103,214 | |||||||
A | TB3816B | ₩119,612 | |||||||
B | C3830B | ₩71,995 | |||||||
A | TB380B | ₩109,164 | |||||||
A | TB3070B | ₩119,910 | |||||||
A | TB6214B | ₩78,820 | |||||||
B | C6360B | ₩109,742 | |||||||
A | TB6031B | ₩131,845 | |||||||
A | TB6025B | ₩170,555 |
더 알아보기
- 렌치
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 안전표시
- 네일
- 파이프 스레딩 장비
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 액체 레벨 제어 밸브
- 실험실 깔때기
- 새 화면
- RIDGID 자동 공급 어셈블리
- LISLE 스프링 잠금 커플러 분리
- TENNSCO 중형 데크 보강재
- HOFFMAN TFP 교체 필터
- HOFFMAN QLine I 시리즈 유형 4X 인클로저
- LEESON 프리미엄 Duck Washguard PMDC 모터, TEFC 180V, 베이스가 있는 C면
- DIAMOND VANTAGE 코어 비트
- MALCO J-채널 절단기
- BEL-ART - SCIENCEWARE 커넥터
- VESTIL 전기 스태커