그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스웨이지 카트리지 히터 |
지름 | 5 / 8 " |
리드 길이 | 10 " |
길이 | 6" |
맥스. 온도 능력 | 1600도 F |
정밀 칼집 Dia. 공차 | + 0.000 / -0.004 " |
시스 재질 | 부식 방지 합금 |
전압 | 240 |
와트 밀도 | 46W / sq. 에. |
와트 | 500 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 맥스. 온도 능력 | 시스 재질 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5170B | 1 / 2 " | 6" | 900도 F | 304 스테인레스 스틸 | 35W / sq. 에. | 300 | ₩ 69,247 | |
TB380B | 3 / 8 " | 1.25 " | 1600도 F | 부식 방지 합금 | 115W / sq. 에. | 100 | ₩ 109,165 | |
TB386B | 3 / 8 " | 4" | 1600도 F | 부식 방지 합금 | 73W / sq. 에. | 300 | ₩ 117,110 | |
TB6214B | 5 / 8 " | 4" | 1600도 F | 부식 방지 합금 | 80W / sq. 에. | 550 | ₩ 78,820 | |
C3830B | 3 / 8 " | 2.375 " | 900도 F | 부식 방지 304 스테인레스 스틸 | 34W / sq. 에. | 75 | ₩ 71,995 | |
C6360B | 5 / 8 " | 2.375 " | 900도 F | 부식 방지 304 스테인레스 스틸 | 41W / sq. 에. | 150 | ₩ 109,742 | |
C758B | 3 / 4 " | 8" | 900도 F | 부식 방지 304 스테인레스 스틸 | 28W / sq. 에. | 500 | ₩ 124,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.