그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
색상 | 은 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 13.75 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 6.87 |
제어 범위 | 고정 100도 F |
외함 유형 | 스테인리스 강 |
높이 | 13 / 16 " |
스위치 수 | 1 |
전체 길이 | 2.75 " |
저항성 암페어 @ 208VAC | 7.93 |
센서 유형 | 보세 바이메탈 스트립 |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
스위치 유형 | SPST |
온도 감광도 | +/- 5도 F |
UPC | 696333204781 |
전압 범위 | 120에서 240 VAC로 |
폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.