DC 전원 공급 장치
15VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 깊이 | 높이 | 스타일 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCP30S15DN | ₩430,167 | |||||||||
B | SCP30D15B-DN | ₩633,010 | |||||||||
C | SCP30D15DN | ₩556,202 | |||||||||
D | SCD30S15DN | ₩708,627 | |||||||||
E | SCD30D15DN | ₩714,997 | |||||||||
F | SCP30S15B-DN | ₩502,075 | |||||||||
G | SLD-15-3030-15T | ₩540,977 | |||||||||
H | SLS15045T | ₩503,090 | |||||||||
I | SLS15060T | ₩467,547 |
Dc 변환기에 Dc
스타일 | 모델 | 항목 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCD30S12-DN | ₩680,960 | |||
B | SCD30S24-DN | ₩652,242 | |||
A | SCD30S5-DN | ₩629,562 |
5VDC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S8VK-G01505 | ₩119,489 | |||
B | S8VK-G03005 | ₩154,192 |
12VDC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S8VK-G01512 | ₩116,130 | ||||
B | S8VK-G03012 | ₩163,555 | ||||
C | S8VK-G06012 | ₩199,237 |
24VDC, 범용 DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | IP 등급 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL8RPS24030 | ₩511,980 | |||||||
A | ABL8RPS24050 | ₩678,037 | |||||||
B | ABL8WPS24200 | ₩1,337,980 | |||||||
B | ABL8WPS24400 | ₩2,340,642 |
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S8VK-G24048 | ₩450,922 | |||
A | S8VK-G48048 | ₩598,255 |
24VDC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 케이스 재질 | 깊이 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | IP 등급 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL1REM24062 | - | RFQ | ||||||||
B | ABL8RPS24100 | ₩964,250 | |||||||||
C | ABL8RPM24200 | ₩1,338,522 |
금속 케이스가 있는 DC 전원 공급 장치
Dayton DC 전원 공급 장치는 AC 전원을 사용할 수 없는 기계 및 장비에 지속적인 DC 전원을 공급합니다. 폭이 좁도록 설계되어 DIN 레일의 공간을 절약하고 전압 갭이 없는 범용 입력 기능을 갖추고 있어 완벽한 제품 애플리케이션 적응성을 제공합니다. 선형 및 스위칭 스타일 변형으로 제공되는 다양한 DC 전원 공급 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton DC 전원 공급 장치는 AC 전원을 사용할 수 없는 기계 및 장비에 지속적인 DC 전원을 공급합니다. 폭이 좁도록 설계되어 DIN 레일의 공간을 절약하고 전압 갭이 없는 범용 입력 기능을 갖추고 있어 완벽한 제품 애플리케이션 적응성을 제공합니다. 선형 및 스위칭 스타일 변형으로 제공되는 다양한 DC 전원 공급 장치 중에서 선택하십시오.
DC 전원 공급기, 선형, 금속 케이스
스타일 | 모델 | 높이 | Output Voltage | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-017T | ₩251,090 | |||||
B | SLD-12-1010-12T | ₩313,897 |
DC 전원 공급 장치, 스타일: 스위칭
Dayton DC 전원 공급 장치는 AC 전원에 접근할 수 없는 장소에서 장비 및 기계류에 지속적인 DC 전원을 공급합니다. 너비가 좁아 DIN 레일의 공간을 절약합니다. 12, 24 및 48 VDC 출력 전압 옵션으로 제공되는 다양한 DC 전원 공급 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton DC 전원 공급 장치는 AC 전원에 접근할 수 없는 장소에서 장비 및 기계류에 지속적인 DC 전원을 공급합니다. 너비가 좁아 DIN 레일의 공간을 절약합니다. 12, 24 및 48 VDC 출력 전압 옵션으로 제공되는 다양한 DC 전원 공급 장치 중에서 선택하십시오.
DC 전원 공급 장치 50 / 60hz
스타일 | 모델 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SCP30D12DN | ₩624,190 | ||
B | SCP30T515DN | ₩657,860 |
DC 전원 공급 장치, 1.5-28 VDC
스타일 | 모델 | 입력 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PSH2RB10-BC | ₩679,789 | RFQ | |
B | PSMN24DA | ₩54,141 | ||
C | PSMN24DAS | ₩56,472 | ||
D | PSP24DA | ₩82,407 | ||
E | PSM24A24DAS | ₩109,742 | ||
F | PSM19A24DAS | ₩112,262 |
DC 전원 공급 장치
Altronix 전원 공급 장치는 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전원이 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치는 AC 전압을 모니터링하고 오류 발생 시 경보음을 울리는 AC 오류 감시 기능을 제공하며 AC 입력 및 DC 출력을 표시하는 LED 표시기가 장착되어 있습니다. 이러한 전원 공급 장치 또는 충전기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix 전원 공급 장치는 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전원이 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치는 AC 전압을 모니터링하고 오류 발생 시 경보음을 울리는 AC 오류 감시 기능을 제공하며 AC 입력 및 DC 출력을 표시하는 LED 표시기가 장착되어 있습니다. 이러한 전원 공급 장치 또는 충전기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 최대 37EV | - | RFQ |
B | OLS120D2 | ₩380,723 | |
C | OLS350220 | ₩936,727 | |
D | 최대 13FEV | - | RFQ |
E | 최대 77FEV | - | RFQ |
F | OLS250220 | ₩558,625 | |
G | LPS5C12X220 | ₩496,363 | |
H | R1224DC68CB220 | - | RFQ |
I | 최대 33FEV | ₩1,748,727 | |
J | 최대 55FE | ₩1,640,494 | |
A | 최대 77EV | - | RFQ |
A | 최대 13EV | ₩1,708,000 | |
K | OLS20E | ₩328,363 | |
L | R1224DC16CBV | ₩1,251,650 | |
M | LPS3C12X220 | ₩417,454 | |
N | 최대 11FEV | - | RFQ |
D | 최대 13FE | ₩1,753,818 | |
O | OLS120D2X | ₩511,229 | |
P | OLS200220 | ₩412,363 | |
A | 최대 11EV | - | RFQ |
Q | 파이어스위치108 | ₩1,417,818 | |
H | R1224DC68220 | ₩796,854 | |
R | 최대 75FEV | - | RFQ |
A | 최대 55EV | ₩1,690,181 | |
I | 최대 33FE | ₩1,733,454 |
eFlow 시리즈 전원 공급 장치/충전기
Altronix eFlow 시리즈 전원 공급 장치/충전기는 115/220VAC, 60Hz 입력을 1/8/16 포트(PTC 또는 퓨즈) 전원 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 비상시 전력 공급에 이상적입니다. 정전 시 자발적 전원 공급을 위해 납산 또는 젤 내장형 배터리가 장착되어 있습니다. 화재 경보 차단 메커니즘은 화재 발생 시 전원 공급을 안전하게 차단합니다. 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하며 전원 공급 장치, 인클로저, 배터리 리드 및 캠 잠금 장치가 포함된 팩으로 제공됩니다.
Altronix eFlow 시리즈 전원 공급 장치/충전기는 115/220VAC, 60Hz 입력을 1/8/16 포트(PTC 또는 퓨즈) 전원 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 비상시 전력 공급에 이상적입니다. 정전 시 자발적 전원 공급을 위해 납산 또는 젤 내장형 배터리가 장착되어 있습니다. 화재 경보 차단 메커니즘은 화재 발생 시 전원 공급을 안전하게 차단합니다. 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하며 전원 공급 장치, 인클로저, 배터리 리드 및 캠 잠금 장치가 포함된 팩으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | eFlow6N16 | ₩850,640 | |
B | eFlow6N8D | ₩772,876 | |
B | eFlow6N8V | ₩728,000 | |
C | eFlow6NXV | ₩715,272 | |
D | eFlow6NV | ₩692,363 | |
E | eFlow6N16D | ₩735,101 | |
F | eFlow6NX16 | ₩856,392 | |
E | eFlow6N16DV | - | RFQ |
G | eFlow3NX4D | ₩545,694 | |
H | 이플로우4N | ₩694,909 | |
I | eFlow4N8D | ₩552,210 | |
J | eFlow4NX8D | ₩573,847 | |
K | eFlow4NXV | ₩794,181 | |
B | eFlow6N8DV | ₩728,000 | |
L | eFlow4N8 | ₩567,229 | |
M | eFlow4NX8DV | ₩616,000 | |
N | eFlow6NX8DV | ₩750,909 | |
H | eFlow4NV | ₩544,727 | |
O | eFlow4NX8V | ₩616,000 | |
P | eFlow4NX8 | ₩590,545 | |
Q | eFlow6NX8 | ₩717,818 | |
A | eFlow6N16V | ₩773,818 | |
R | eFlow6NX8D | ₩713,007 | |
S | eFlow4NBV | ₩552,363 | |
T | eFlow6NX16V | - | RFQ |
Power Supplies
스타일 | 모델 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | EBPS6A | ₩1,546,614 | ||
B | RBPS6A | - | RFQ | |
B | RBPS10A | - | RFQ | |
A | EBPS10A | ₩1,801,205 | ||
B | RBPS10A/230 | - | RFQ | |
B | RBPS6A/230 | - | RFQ | |
C | APS6A | - | RFQ | |
C | APS10A | - | RFQ |
PSG 시리즈 범용 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PSG60N24RP | ₩376,442 | ||
B | PSG120F24RM | ₩684,845 | ||
A | PSG240E | ₩1,028,562 | RFQ | |
C | PSS160D | ₩4,009,544 | RFQ | |
C | PSS25E | - | RFQ | |
A | PSG960F24RM | ₩1,347,605 | ||
A | PSG15E12SP | ₩159,932 | ||
A | PSG480E24RM | ₩965,160 | ||
A | PSG480B24RM | ₩976,622 | ||
A | PSG240F24RM | ₩1,063,545 | ||
A | PSG120E24RM | ₩594,650 | ||
A | PSG30E12SP | ₩187,704 | ||
D | PSG100E12SM | ₩421,120 | ||
A | PSG120E | ₩603,680 | ||
A | PSG960R24RM | ₩275,222 | ||
C | PSS55D | - | RFQ | |
A | PSG60F24RM | ₩378,507 | ||
A | PSG480E | ₩976,972 | RFQ | |
E | PSG60E | ₩323,085 | RFQ | |
A | PSG60E12SM | ₩238,595 | RFQ | |
A | PSG480R24RM | ₩182,017 | ||
A | PSG60E24SP | ₩248,167 | RFQ | |
A | PSG480F24RM | ₩1,104,757 | ||
A | PSG60E24RM | ₩271,232 | ||
C | PSS10E | ₩658,420 | RFQ |
24 ~ 28VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | Hz | 입력 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDP4-24-100RT | ₩463,259 | |||||
B | SDP4-24-100LT | ₩557,182 | |||||
C | SDP06-24-100T | ₩189,700 | |||||
D | SDP2-24-100T | ₩442,942 | |||||
D | SDP1-24-100T | ₩357,350 |
스위칭 전원 공급 장치, 24A/6W에서 144VDC, 120/240VAC 공칭 입력, 1상, 폐쇄형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PS24-150D | CV7VMT | ₩ 600,727 | 자세히 |
DC-DC 변환기, 18-75VDC 입력, 12VDC 출력, 5A, 60W, 플라스틱 하우징
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PSE12-DC24-60 | CV7GCH | ₩ 272,363 | 자세히 |
DC-DC 변환기, 9.5-36VDC 입력, 24VDC 출력, 2.5A, 60W, 플라스틱 하우징
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PSE24-DC12-60 | CV7GCK | ₩ 259,636 | 자세히 |
DC 전원 공급 장치
DC 전원 공급 장치는 출력 DC 전압을 생성하여 하나 또는 여러 부하에 전달합니다. 전원 공급 장치에는 위상 변환기, 인버트, 플러그인 코드 등이 사용됩니다. 각 장비에는 고유 한 전원이 필요하기 때문입니다. Raptor Supplies ASG와 같은 브랜드의 다양한 DC 전원 공급 장치를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), GPI, 옴론, 슈나이더 일렉트릭, Sola/Hevi-Duty 및 Zurn. 옴론 S8VK 전원 공급 장치는 혹독한 산업 환경을 처리하고 화씨 -40 ~ 158 도의 온도 범위에서 안정적인 작동을 보장하는 견고한 설계가 특징입니다. 이 소형 전원 공급 장치는 간편한 설치를 위해 진동 방지 DIN 레일 장착 클립과 함께 제공됩니다. Sola / Hevi-Duty 전원 공급 장치에는 전원 공급 장치가 폴드 백 또는 종료 될 위험없이 산업 부하를 시작할 수있는 PowerBoost 과부하 회로가 있습니다. 이 SDP 시리즈 전원 공급 장치는 지속적인 단락 보호를 위해 RoHS를 준수합니다. 이러한 DC 전원 공급 장치는 최대 480W의 전력 등급으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 비닐
- 제품식별표
- 엔진 구동 펌프
- 특수연마재
- 매장 가능한 가스
- 랙 액세서리
- 선삭 인서트
- 동기식 구동 기어 벨트
- 역류 방지 테스트 키트
- 오일 교환 시스템
- WESTWARD 충격 유니버설 조인트
- BRADY 눈 세척 / 샤워 검사 태그, 서명하기 전에이 장치를주의 깊게 검사 검사 기록 날짜
- 3M 방화 실란트
- RAE 공항 포장 스텐실, 0
- RON-VIK 라인 스트레이너
- DIXON 파이프 니플 닫기
- WORLDWIDE ELECTRIC 궁극의 샤프트 마운트 리듀서
- RETRACTA-BELT 월마운트 플레이트
- ELECTRIDUCT 케이블 경사로에 누워
- STANLEY 도구 상자