SOLA / HEVI-DUTY 15VDC, DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 금속 , IP 등급: 20 , NEMA 등급: 1
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 깊이 | 높이 | 스타일 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCD30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | 스위칭 | 2.55 " | - | 20 ~ 72VDC | DIN 레일 / 섀시 | ₩ 714,997 | |
B | SCP30S15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | 스위칭 | 1.37 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | ₩ 502,075 | |
C | SCP30D15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | 스위칭 | 1.37 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | ₩ 633,010 | |
D | SCP30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | 스위칭 | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | ₩ 489,125 | |
E | SCD30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | 스위칭 | 2.55 " | - | 20 ~ 72VDC | DIN 레일 / 섀시 | ₩ 708,627 | |
F | SCP30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | 스위칭 | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | ₩ 622,510 | |
G | SLD-15-3030-15T | 45W | 2.75 " | 4.87 " | 선의 | 9" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | ₩ 565,145 | |
H | SLS15045T | 67.5W | 2.75 " | 4.87 " | 선의 | 7" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | ₩ 562,030 | |
I | SLS15060T | 90W | 2.75 " | 4.87 " | 선의 | 9" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | ₩ 535,972 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 건축 도서
- 공압 진동기
- 야외 LED 메시지 표시
- 전동 댐퍼
- 발전기
- 교통안전
- 전선 및 케이블
- 도구 보관
- 외부 페인트 및 얼룩
- WEILER 4 "Dia. 와이어 휠 브러시, 20,000 최대 RPM
- WATTS 나사산 출구가있는 플로트 밸브
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 극 파일럿 조명 토글 스위치, 15A / 20A
- WESCO 경부 하 구동 워키 팔레트 트럭
- KENNEDY K2000 시리즈 행온 캐비닛
- APPROVED VENDOR 로드 씰
- MEGAPRO Torx 삽입 비트, 니켈 도금
- KLEIN TOOLS 터프 박스 쿨러
- HOFFMAN 녹아웃 풀 박스가 있는 유형 1 나사 덮개
- WEG 벡터 드라이브 유닛