그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 1.29 " |
높이 | 4.51 " |
대기 시간 | 10msec 초과 |
입력 전압 | 20 ~ 72VDC |
IP 등급 | 20 |
설치 | DIN 레일 / 섀시 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 65도 C |
출력 암페어 | 0.8 |
출력 노이즈 | 3mV 미만 |
Output Voltage | +/-15VDC |
피크 암페어 | 1.04 |
전력 정격 | 30W |
상태 표시 | 녹색 LED |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 2.55 " |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8504409510 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전력 정격 | 깊이 | 높이 | 스타일 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | 스위칭 | 2.55 " | - | 20 ~ 72VDC | DIN 레일 / 섀시 | ₩ 708,627 | ||
SCP30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | 스위칭 | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | ₩ 622,510 | ||
SCP30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | 스위칭 | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | ₩ 489,125 | ||
SLS15045T | 67.5W | 2.75 " | 4.87 " | 선의 | 7" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | ₩ 562,030 | ||
SLS15060T | 90W | 2.75 " | 4.87 " | 선의 | 9" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | ₩ 535,972 | ||
SCP30D15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | 스위칭 | 1.37 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | ₩ 633,010 | ||
SCP30S15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | 스위칭 | 1.37 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | ₩ 502,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.