항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 1.9 " |
높이 | 3.9 " |
대기 시간 | 10V에서 100msec 이상 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 100~120VAC, 200~240VAC |
IP 등급 | 20 |
설치 | 패널 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
출력 암페어 | 6.2 |
출력 노이즈 | 200mV 미만 |
Output Voltage | 24 VDC |
피크 암페어 | 1.5 |
전력 정격 | 150W |
상태 표시 | 녹색 LED |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8504409530 |
프로덕트 | 모델 | 전력 정격 | 케이스 재질 | 깊이 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | IP 등급 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL8RPS24100 | 240W | 성형 플라스틱 | 3.35 " | 5.51 " | 5.27 " | 100~120VAC, 200~500VAC | 20 | DIN 레일 | ₩ 1,299,742 | ||
ABL8RPM24200 | 480W | 성형 플라스틱 | 5.71 " | 5.51 " | 5.63 " | 100~120VAC, 200~240VAC | 10/20 | DIN 레일 | ₩ 1,697,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.