COXREELS EN 시리즈 스프링 구동 호스 릴


필터
스타일모델호스 포함전체 높이전체 길이전체 폭회전 재료릴 재질속도 제한 수축장착 크기가격
A
ENL-N-325
아니18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 759,296
A
ENL-N-335
아니18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 718,112
A
ENL-N-160
아니21 3 / 4 "21 22 / 25 "-황동--4 "X 5"₩ 830,112
A
ENL-N-125
아니18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 723,056
A
ENL-N-360
아니21 3 / 4 "21 22 / 25 "-황동--4 "X 5"₩ 938,816
A
ENL-N-135
아니18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 737,888
A
ENL-N-425
아니18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 769,184
A
ENL-N-150
아니18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 737,888
A
ENL-N-435
아니21 3 / 4 "--황동--4 "X 5"₩ 797,184
A
EN-N-425
가능18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 1,183,920
A
EN-N-135
가능18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 810,352
A
EN-N-335
가능18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 1,176,512
A
EN-N-125
가능18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 1,107,968
A
EN-N-435
가능21 3 / 4 "21 22 / 25 "-황동--4 "X 5"₩ 1,496,560
A
EN-N-160
가능21 3 / 4 "21 22 / 25 "-황동--4 "X 5"₩ 938,816
A
EN-N-360
가능21 3 / 4 "21 22 / 25 "8 1 / 2 "황동--4 "X 5"₩ 1,087,056
B
EN-N-150
가능18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동강철아니4 "X 5"₩ 1,173,472
A
EN-N-325
가능18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "황동--4 "X 5"₩ 1,217,104
A
EN-N-350
가능21 3 / 4 "21 22 / 25 "-황동--4 "X 5"₩ 1,047,536

EN 시리즈 스프링 구동 호스 릴

Coxreels EN 시리즈 스프링 구동식 호스 릴은 제어되고 조직화된 방식으로 호스를 보관하고 관리합니다. 이 릴은 코일 스프링 메커니즘을 사용하여 사용 후 호스를 자동으로 되돌리므로 수동으로 감을 필요가 없고 호스가 엉키거나 꼬이거나 손상될 위험이 줄어듭니다. 요소를 보호하는 분말 코팅된 강철 케이스로 보호되어 먼지와 파편으로부터 내부 구성 요소를 보호합니다. 3피스 케이싱으로 신속하게 조립/분해할 수 있어 설치 및 유지 보수가 용이합니다. 이 호스 릴에는 누수 방지 연결을 위한 90도 황동 NPT 스위블 입구와 니트릴 스위블 씰이 있습니다. 호스를 원하는 길이로 고정하는 다중 위치 잠금 래칫 메커니즘이 있습니다. 이 릴에는 강도, 내구성, 호스 보호 및 작업자 안전을 위해 가장자리가 말려 있는 견고한 CNC, 로봇 회전 및 골이 있는 디스크가 있습니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?