COXREELS EN-N-150 스프링 리턴 호스 릴, 1/4인치 크기, 50피트 용량, 300Psi 최대 압력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
EAN | 0674255715134 |
호스 끝 | 1/4 "MNPT |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 50 피트 |
호스 재질 | PVC |
주택 자재 | 강철 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 | 잠금 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 화씨 150도 |
설치 | 벤치와 차량, 천장, 바닥, 벽 |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
전체 높이 | 18.88 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 6.88 " |
릴 입구 | 1/4 인치 FNPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
원산지 | USA |
모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-N-125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 794,690 | |
EN-N-135 | 35 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 871,309 | |
EN-N-160 | 60 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ₩ 1,012,072 | |
EN-N-325 | 25 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 905,163 | |
EN-N-335 | 35 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 928,327 | |
EN-N-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ₩ 1,133,236 | |
EN-N-360 | 60 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ₩ 1,176,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.