COXREELS ENL-N-125 스프링 리턴 호스 릴, 저압, 1/4인치 내경, 길이 25피트
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255715493 |
호스 길이 | 25 피트 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
전체 높이 | 18.88 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 6.88 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-N-150 | 50 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 952,700 | |
EN-N-125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 824,932 | |
EN-N-135 | 35 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 871,309 | |
EN-N-160 | 60 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ₩ 1,012,072 | |
EN-N-325 | 25 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 965,772 | |
EN-N-335 | 35 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ₩ 947,152 | |
EN-N-350 | 50 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ₩ 1,133,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.