그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 성형 플라스틱 |
깊이 | 3.35 " |
높이 | 5.27 " |
대기 시간 | 20VAC에서 100msec 초과, 40VAC에서 240msec 초과, 120VAC에서 400msec 초과 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 100~120VAC, 200~500VAC |
IP 등급 | 20 |
설치 | DIN 레일 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 140도 F |
출력 암페어 | 10 |
출력 노이즈 | 200mV 이하 |
Output Voltage | 24 VDC |
피크 암페어 | 15 |
전력 정격 | 240W |
상태 표시 | 녹색 / 주황색 / 빨간색 LED |
스타일 | 스위칭 |
UPC | 785901498964 |
폭 | 5.51 " |
선박 중량 (kg) | 1.63 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8504409580 |
A. 이 슈나이더 일렉트릭 ABL8RPS24100 전원 공급 장치의 자동 재설정을 통해 단기 전기 및 열 오류를 제거하여 근무 중인 직원을 방해하지 않고 연결된 시스템을 다시 시작할 수 있습니다.
A.
A. 이 DC 전원 공급 장치는 25m 미만의 고도에서 저하 없이 -50~2000°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 전력 정격 | 케이스 재질 | 깊이 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | IP 등급 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL1REM24062 | 150W | 금속 | 1.9 " | 2" | 3.9 " | 100~120VAC, 200~240VAC | 20 | 패널 | - | RFQ
| |
ABL8RPM24200 | 480W | 성형 플라스틱 | 5.71 " | 5.51 " | 5.63 " | 100~120VAC, 200~240VAC | 10/20 | DIN 레일 | ₩ 1,697,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.