SOLA / HEVI-DUTY 24 ~ 28VDC, DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 성형 플라스틱 , 키: 2.95 " , IP 등급: 20 , 장착: DIN 레일 , NEMA 등급: 1 , 작동 온도. 범위: -10도 ~ 60도 C , 출력 전압: 24 ~ 28VDC , 전력 등급: 100W , 스타일: 스위칭
스타일 | 모델 | 깊이 | Hz | 입력 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDP4-24-100LT | 3.8 " | 60 | 85~132VAC, 176~264VAC | 2.85 " | ₩ 669,777 | |
B | SDP4-24-100RT | 3.8 " | 47 ~ 63 | 85~132VAC, 176~264VAC | 2.85 " | ₩ 486,867 | |
C | SDP06-24-100T | 3.8 " | 47 ~ 63 | 85에서 264 VAC로 | 0.9 " | ₩ 192,202 | |
D | SDP1-24-100T | 3.58 " | 43 ~ 67 | 85에서 264 VAC로 | 1.77 " | ₩ 378,665 | |
D | SDP2-24-100T | 3.58 " | 43 ~ 67 | 85에서 264 VAC로 | 1.77 " | ₩ 516,302 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 열 수축 롤러 커버
- 코드 어댑터
- 의료 캐비닛
- 플로트 작동 드레인 밸브
- Acme 플랜지
- 용접헬멧/용접보호구
- 손톱 및 톱마
- 납땜
- 가스 및 수도관 커넥터
- 실내공기질 테스터
- WESTWARD 부스터 케이블
- GRAINGER 확장 가능한 패스너
- PALMGREN 수직 터렛 밀
- WATTS 역류 커버 수리 키트
- SPEARS VALVES 웨이퍼 버터플라이 밸브 하드웨어 키트, 유형 304 스테인리스강
- SPEARS VALVES ABS TO PVC-94 Green Medium Body ABS to PVC 시멘트
- LUCKY LINE PRODUCTS 주요 식별자
- WEKSLER 압력 게이지 사이펀
- GENERAL ELECTRIC 버스 플러그
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 플렉스 헤드