그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 성형 플라스틱 |
깊이 | 3.8 " |
높이 | 2.95 " |
대기 시간 | 25msec 초과 |
Hz | 47 ~ 63 |
입력 전압 | 85에서 264 VAC로 |
IP 등급 | 20 |
설치 | DIN 레일 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -10도 ~ 60도 C |
출력 암페어 | 0.6 |
출력 노이즈 | 50mV 미만 |
Output Voltage | 24 ~ 28VDC |
전력 정격 | 100W |
상태 표시 | 녹색 DC OK 신호 |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 0.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | Hz | 입력 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP4-24-100RT | 3.8 " | 47 ~ 63 | 85~132VAC, 176~264VAC | 2.85 " | ₩ 486,867 | ||
SDP4-24-100LT | 3.8 " | 60 | 85~132VAC, 176~264VAC | 2.85 " | ₩ 669,777 | ||
SDP1-24-100T | 3.58 " | 43 ~ 67 | 85에서 264 VAC로 | 1.77 " | ₩ 378,665 | ||
SDP2-24-100T | 3.58 " | 43 ~ 67 | 85에서 264 VAC로 | 1.77 " | ₩ 516,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.