FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB DC 전원 공급 장치, 1.5 - 28 VDC
기능 장치 RIB DC 전원 공급 장치는 HVAC, 조명 및 기타 시스템의 다양한 제어 장치에 안정적이고 안정적인 전원을 제공하는 데 사용됩니다. 이러한 전원 공급 장치는 중단 없는 기능을 보장하여 빌딩 자동화 시스템의 효율성에 기여합니다. 그들은 공동으로 고용되어 있습니다...자동화 제어 시스템의 최적 작동을 위해 정확하고 일관된 전력 공급이 필수적인 상업 및 산업 환경.더 읽기
스타일 | 모델 | 입력 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PSH2RB10-BC | - | ₩ 679,789 | RFQ
|
B | PSMN24DA | - | ₩ 54,141 | |
C | PSMN24DAS | - | ₩ 60,352 | |
D | PSP24DA | - | ₩ 77,585 | |
E | PSM24A24DAS | 24 VAC | ₩ 98,865 | |
F | PSM19A24DAS | 120 VAC | ₩ 102,581 |
특징
- 이 제품은 50/60Hz의 표준 주파수에서 작동하며 전원 상태를 나타내는 LED 표시기를 갖추고 있습니다.
- 이 전원 공급 장치는 1.5~28VDC 범위의 안정적이고 절연된 전압 출력을 제공하여 제어 장치에 일관된 전력 공급을 보장합니다.
- 이 제품은 화씨 -30~140도의 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.
- 이 28VDC 전원 공급 장치에는 자동 재설정 메커니즘을 갖춘 전기 및 열 보호 장치에 대한 과부하 보호 기능이 탑재되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CE
- RoHS 준수
자주 묻는 질문
이러한 전원 공급 장치는 다양한 습도 조건에서 작동할 수 있습니까?
예, 습도가 5~95%(비응축)인 환경에서 효율적으로 작동할 수 있습니다.
이러한 전원 공급 장치를 어떻게 장착합니까?
편리한 설치를 위해 트랙 장착용으로 설계되었습니다.
이러한 기능 장치 DC 전원 공급 장치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 전압 호환성, 주파수 사양, 과부하 보호, 작동 조건, 전원 상태 표시, 치수, 하우징 세부 정보, 원산지 및 제조 품질, 트랙 마운트 호환성, 스위칭 기능 및 최대 주변 온도가 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 욕실 수도꼭지
- pH 미터
- 마그네틱 로케이터
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 로프 가이드
- 유압 호스
- 릴레이
- 에어콤프레셔 액세서리
- 임학
- 도색스프레이 외
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 120도 포함 각도
- MILWAUKEE 녹아웃 펀치 정확한 라인
- ABILITY ONE 썰매 Hammr, 더블 페이스
- OSG 13163 시리즈, VC-10 스파이럴 포인트 탭, V 코팅 마감
- PALMGREN 수직 목재 절단 밴드 톱날
- ANVIL 감소 티, 아연 도금
- 80/20 30 시리즈 30-3060 프로파일 T-슬롯 돌출부
- SPEAKMAN Kubos 시리즈, 화장지 홀더
- TSUBAKI AD 인치 계열 전원 잠금 장치
- BALDOR / DODGE SXR, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링