어빌리티 XNUMX 슬레지 해머, 더블 페이스
Ability One 대형 해머는 철거 작업, 석재 절단, 유지보수 및 수리 작업을 위해 금속 표면에 끌을 박는 작업용으로 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5120-00-900 | 2.5 " | 6.75 " | 10의 파운드 | 2.25 " | 35.5 " | ₩ 140,490 | |
B | 5120-00-900 | 2.125 " | 6" | 6의 파운드 | 2" | 35 " | ₩ 128,607 | |
C | 5120-00-900 | 2.625 " | 7.625 " | 12의 파운드 | 2.375 " | 35.5 " | ₩ 163,117 | |
D | 5120-01-598 | 3.25 " | 8.625 " | 20의 파운드 | 3" | 36 " | ₩ 270,602 |
특징
- 이 슬레지 해머에는 안전을 위해 모따기 처리된 모서리가 있는 견고한 강철 헤드가 있습니다.
- 그들은 충격에 저항하고 타격하는 동안 더 나은 그립을 위해 유리 섬유 손잡이가 장착되어 있습니다.
- 이 해머는 질감이 있는 손잡이가 있어 잡을 때 미끄럼 방지 및 쿠션 그립을 제공하며 반복 사용으로 인한 부상을 방지하도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.
- 그들은 작동 중 균형을 향상시키면서 최대의 타격 표면을 제공하는 양면 헤드 디자인이 특징입니다.
- 이 슬레지 해머는 6~20lb 범위의 헤드 중량으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- ASME
자주하는 질문
이 슬레지 해머를 작동하는 동안 어떤 안전 조치를 취해야 합니까?
- 보안경을 착용하십시오.
- 정면으로 공격하십시오 - 비스듬한 타격을 피하십시오.
- 해머 헤드 재질보다 더 단단한 단단한 물체에 슬레지 해머를 치지 마십시오.
Ability One 큰 망치를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 부식을 방지하기 위해 헤드와 핸들을 깨끗하고 건조하게 유지하십시오.
- 해머는 마모나 손상을 감지하기 위해 정기적으로 검사해야 합니다. 기형이 발견되면 교체해야 합니다.
망치와 썰매 망치의 차이점은 무엇입니까?
망치는 두드리는 데 사용되는 반면 큰 망치는 쐐기나 말뚝을 박는 데 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루버 랙 및 패널
- 구멍 톱
- Rekeyable 자물쇠
- 표시기 홀더베이스 및 스탠드
- 전도성 빈
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 차량 정비도구
- 벤더
- 작업대
- 합금강
- SK PROFESSIONAL TOOLS 소켓 비트 세트
- ACCUFORM SIGNS 상태 경고 태그, 10mil PF 카드지, 5-3/4" x 3-1/4"
- ROBERTSHAW 압력 감지 스위치
- SOUTHWIRE COMPANY 육각 너트 드라이버
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 헤비 듀티 자이언트 스택 컨테이너
- Cementex USA 지퍼백
- PARKER 남성 가까운 젖꼭지
- FANTECH ADC 시리즈 차단 댐퍼
- SMC VALVES 클레비스 키트
- GROVE GEAR GR 시리즈, 830 크기, Ironman 웜기어 감속기