항목 | 더블 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 2.625 " |
핸들 색상 | 블랙 / 옐로우 |
핸들 디자인 | 미끄럼 방지 그립 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리 색깔 | 자연의 |
헤드 길이 | 7.625 " |
헤드 재료 | 단조 스틸 |
머리 무게 | 12의 파운드 |
헤드 폭 | 2.375 " |
전체 길이 | 35.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 6.33 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 90.17 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8205206000 |
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5120-00-900 | 2.5 " | 6.75 " | 10의 파운드 | 2.25 " | 35.5 " | ₩ 149,275 | ||
5120-01-598 | 3.25 " | 8.625 " | 20의 파운드 | 3" | 36 " | ₩ 293,492 | ||
5120-00-900 | 2.125 " | 6" | 6의 파운드 | 2" | 35 " | ₩ 137,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.