COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 시리즈 퀵 디스커넥트 커플링
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 튜브 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NS6D40008 | 1.5 " | 압축 | 패널 마운트 인서트 | 3.32 " | - | ₩ 77,332 | |
B | NS6D42006 | 1.5 " | 가시 돋친 | 패널 마운트 인서트 | 2.85 " | 3 / 8 " | ₩ 61,722 | |
C | NS6D42008 | 1.5 " | 가시 돋친 | 패널 마운트 인서트 | 2.85 " | 1 / 2 " | ₩ 60,917 | |
D | NS6D20008 | 1.31 " | 압축 | 인라인 삽입 | 3.01 " | - | ₩ 62,265 | |
E | NS6D22008 | 1.31 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 2.59 " | 1 / 2 " | ₩ 46,550 | |
F | NS6D24008 | 1.31 " | MNPT | 인라인 삽입 | 2.44 " | - | ₩ 42,262 | |
E | NS6D22006 | 1.31 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 2.59 " | 3 / 8 " | ₩ 47,617 |
NS6 시리즈 빠른 분리 커플링
Colder Products Corporation NS6 시리즈 커플링은 제조 공장 및 정제소에서 액체 및 화학 물질을 이송하는 데 적합합니다. 이 커플링 인서트는 가동 중지 시간을 최소화하고 유체 유출을 방지하기 위한 유출 방지 밸브를 갖추고 있어 엄격한 환경 규정을 준수하는 시설에 이상적입니다. 이 커플링의 CPC 썸 래치 및 색상 코드 디자인은 한 손으로 작동(연결 및 분리)하고 유체 매체 라인의 시각적 구분을 가능하게 합니다. 가시, MNPT 및 압축 연결 유형으로 제공되는 다양한 신속 분리 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임시 배전함 및 카트
- 연료 시스템 도구
- 방화 액세서리
- 소프트 양면 쿨러
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 연마 밴드 및 롤
- 콘크리트 공사
- 달아서 달아서 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 수질 및 정화
- APPROVED VENDOR 블랙 스틸 스케줄 80 용접 니플
- MOON AMERICAN 끄다
- ACCUFORM SIGNS 롤별주의 태그, 10mil PF 카드 스톡, 6-1 / 4 "x 3"
- KILLARK 깜박이는 크세논 녹색 전등 설비
- DWYER INSTRUMENTS MS 시리즈 Magnesense 차압 트랜스미터
- KETT TOOLS 로터
- COOPER B-LINE 네트워크 베이 확장기
- GRAINGER 조인트 볼트 및 너트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기