그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
깊이 | 110mm |
높이 | 90mm |
대기 시간 | 26 밀리 초 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 100에서 240 VAC로 |
설치 | DIN 레일 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 158도 F |
출력 암페어 | 4.5 |
출력 노이즈 | 150mV |
Output Voltage | 12 VDC |
피크 암페어 | 5.4 |
전력 정격 | 60W |
상태 표시 | 녹색 LED |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 32mm |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8504409540 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G01512 | 90mm | 15W | 22mm | ₩ 115,762 | ||
S8VK-G03012 | 90mm | 30W | 32mm | ₩ 160,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.